カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「62/22llb」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(94件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 LLB/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLB/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 高光束ダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    高光束ダウンライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    店舗併用住宅やサービス付き高齢者向け住宅などにおすすめ。 断熱施工対応ダウンライト。 幅広の枠設計で、既設器具の跡形をすっきり隠せる。 新築はもちろん、器具の取り替えリフォームにもおすすめです
    仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵