カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(60)
- 農業機械(38)
- 制御機器(27)
- 切削工具(18)
- 科学研究・開発用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- メカニカル部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(5)
- バイク部品(4)
- 測定用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建築金物(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- ヘルスケア(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(36)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- 十川ゴム(24)
- タカチ電機工業(15)
- CKD(10)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- 三菱(5)
- 三共製作所(4)
- 京セラ(3)
- オグラ(3)
- ヴォルラース(3)
- AFAM(アファム)(3)
- イスカル(2)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- グーリング(2)
- サンドビック(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「620-25」の検索結果

キムワイプ
日本製紙クレシア(325件のレビュー)¥199~税込¥219~1箱(250枚)ほか当日出荷ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。用途研究検査施設での拭き取り。材質パルプ色ホワイト区分新品シリーズキムワイプRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントT型レンチ
WISE(若穂囲製作所)(13件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
洋2封筒 Paletta パレッタ
ササガワ(4件のレビュー)¥389税込¥4281冊(8枚)当日出荷から4日以内出荷なめらかな表面と優しい色合いの「Pastelシリーズ」 はがきサイズやA5版の二つ折りが入るサイズです。寸法(mm)162×114サイズ洋2収納サイズはがき、A5サイズ二つ折り郵便番号欄なしベロ部分(mm)70貼り合せ位置ダイヤ貼り窓枠なし
ファブリーズ 芳香消臭剤 玄関用 ホワイト・ティー&リリーの香り 本体 詰め替え 各種
P&G¥1,498税込¥1,6481パック当日出荷消臭・香り・デザイン全てを兼ね備えた新シリーズ危険物の類別非危険物
アルミサッシケース AUシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷から6日以内出荷前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮コーナーガード
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥899税込¥9891個当日出荷テーブルや棚のキズ防止用の真鍮製コーナー用金具です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(特殊プラス小モクネジ4P)材質真鍮色金色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×10×40呼称39表面処理(本体)クリアー
ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートブッシュ薄肉タイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
Z/KZクラッチケーブルクランプ
PMC(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷フレームダウンチューブに沿ってクラッチワイヤーを半固定させる為のクランプホルダー。ワイヤーのスムースな取り回しを実現するとともに、エキパイとの接触も防止できます。
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。用途超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成単品![はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17601267-250410-02.jpg)
はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥20,980税込¥23,0781本欠品中ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します(空気にふれているときは硬化しません)。1液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率化が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリー等の固定。はめ合い用。適合永久固定(耐熱用(230℃)はめ合い用)1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブライナー、ブッシュなどの固定に適します。その他【推奨硬化促進剤】74717649トラスコ品番412-9428液色緑容量(g)250主成分合成樹脂粘度(mPa・s)5000~12000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
マーカーラベル
CTK¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷番号表示に最適なラベルです 剥がれにくく、耐久性に富んでいます 環境に配慮したPET製ラベルも登場 電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷から4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2620 ノンコート 20×D
RYOCO(菱高精機)¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
遠沈管
IWAKI(AGCテクノグラス)¥19,980税込¥21,9781袋(260本)3日以内出荷から9日以内出荷漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。 ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。 ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。滅菌放射線照射済材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
ライブラリー 4620(女性)
名古屋眼鏡¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ナイロールですっきりした印象のフレームです。寸法A(mm)52寸法D(mm)38寸法B(mm)17寸法C(mm)135材質(フレーム)合金材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器
ウッドディスプレイナチュラルライン
日本演出¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷木目の風合いを生かした高級感のあるチョコと落ちついたナチュラルカラーのマロンの2 色からお選びいただけます。材質塗木(木目仕上)
ディスポフィーディングニードル
ケニス¥10,980税込¥12,0781組(100本)翌日出荷から3日以内出荷EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。タイプステンレスチューブタイプ入数100本(5本/包×20)
フィルターホルダー ねじ式セット
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781式3日以内出荷から6日以内出荷・ガラス製のヘッドとポリプロピレン製のファンネルによってガラス製フィルターをはさんだろ過器です。 ・ねじ式なので、組み立てや分解が簡単にでき、各部品の洗浄がしやすい構造になっています。
開閉式コントロールボックス FCWシリーズ
タカチ電機工業¥9,198~税込¥10,118~1台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級無
PPメスシリンダー
Thermo Fisher Scientific¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から6日以内出荷半透明のポリプロピレン製。黒色シルクスクリーン目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
ファンネル フィルターホルダーねじ式用
DURAN¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から17日以内出荷フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。ガラス製です。Φ25mm用、Φ47mm用、Φ90mm用があります。
スーパー肉厚三角フラスコ広口
DURAN¥39,980税込¥43,9781箱(10個)3日以内出荷肉厚がどの部分でも一定です。オートクレーブ使用可能です。滅菌器にかけられます。リトレイスコード(製造No.)が記載されています。DIN/ISOに基づいた形状をしています。材質ほうけい酸ガラス
ガス洗浄びん 中管 市瀬式
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。材質ほうけい酸ガラス
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷から6日以内出荷TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応




















![はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17601267-250410-02.jpg)