カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
  • 油圧機器・油圧ホース(92)
  • 自動車純正部品(68)
  • 農業機械(38)
  • 制御機器(32)
  • トラック純正部品(29)
  • メカニカル部品(25)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • バイク純正部品(19)
  • 切削工具(19)
  • 建築金物(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 作業工具(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「620-25」の検索結果

関連キーワード
570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キムワイプ 日本製紙クレシア

    キムワイプ

    日本製紙クレシア(325件のレビュー)
    199税込219
    1箱(250枚)ほか
    当日出荷
    ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
    用途研究検査施設での拭き取り。材質パルプホワイト区分新品シリーズキムワイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDバッグ ホーザン

    ESDバッグ

    ホーザン(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(100枚)
    当日出荷
    導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
    用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントT型レンチ WISE(若穂囲製作所)

    ボールポイントT型レンチ

    WISE(若穂囲製作所)(13件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
    形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 洋2封筒 Paletta パレッタ ササガワ

    洋2封筒 Paletta パレッタ

    ササガワ(4件のレビュー)
    389税込428
    1冊(8枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    なめらかな表面と優しい色合いの「Pastelシリーズ」 はがきサイズやA5版の二つ折りが入るサイズです。
    寸法(mm)162×114サイズ洋2収納サイズはがき、A5サイズ二つ折り郵便番号欄なしベロ部分(mm)70貼り合せ位置ダイヤ貼り窓枠なし
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
    材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキ
  • 神棚用 しめ縄 神棚の里

    神棚用 しめ縄

    神棚の里(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    用途雲板の両端に、麻紐などで固定して使用します。紐が通せない場合はフックなどにひっかけて落ちないように固定しても使えます。材質青稲他
  • ファブリーズ 芳香消臭剤 玄関用 ホワイト・ティー&リリーの香り 本体 詰め替え 各種 P&G

    ファブリーズ 芳香消臭剤 玄関用 ホワイト・ティー&リリーの香り 本体 詰め替え 各種

    P&G
    1,498税込1,648
    1パック
    当日出荷
    消臭・香り・デザイン全てを兼ね備えた新シリーズ
    危険物の類別非危険物
  • アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業

    アルミサッシケース AUシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮コーナーガード GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮コーナーガード

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    テーブルや棚のキズ防止用の真鍮製コーナー用金具です。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(特殊プラス小モクネジ4P)材質真鍮金色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×10×40呼称39表面処理(本体)クリアー
  • ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートブッシュ薄肉タイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • 円筒濾紙 No.86R 25本入 ADVANTEC

    円筒濾紙 No.86R 25本入

    ADVANTEC
    23,980税込26,378
    1箱(25本)
    当日出荷から41日以内出荷
    微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えられる円筒濾紙です。おもに、一般的な排ガス中のダスト濃度測定及びソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。
    厚さ(mm)1.6質量(g/本)1.8最高使用温度(℃)500保留粒子径(μm)1圧力損失(kPa)0.3組成ガラス繊維
  • Z/KZクラッチケーブルクランプ PMC

    Z/KZクラッチケーブルクランプ

    PMC(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレームダウンチューブに沿ってクラッチワイヤーを半固定させる為のクランプホルダー。ワイヤーのスムースな取り回しを実現するとともに、エキパイとの接触も防止できます。
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • ブロッティング用メンブレン BIORAD

    ブロッティング用メンブレン

    BIORAD
    63,900税込70,290
    1箱(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    ニトロセルロースメンブレンは、親水性のタンパク質の転写に適しています。サポート付きニトロセルロースメンブレンは、破れやすいニトロセルロースを不活性素材で強化しています。イミュンブロットPVDFメンブレンは、高い結合能力で、保持力がありながらバックグラウンドが低く、シグナル検出に優れています。シーケブロットPVDFメンブレンは結合容量タンパク質保持能力が高いため、アミノ酸シークエンスに適しています。
  • PP吊バンド アカギ

    PP吊バンド

    アカギ(3件のレビュー)
    108税込119
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
  • 遠沈管 Mini レーザーマーカー目盛付 IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管 Mini レーザーマーカー目盛付

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    5,198税込5,718
    1箱(60本)
    当日出荷
    容量(mL)25
  • クリスタル8角スリットラインシフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    クリスタル8角スリットラインシフトノブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    用途内装パーツ
  • トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
    用途超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成単品
  • ジェット,メイン #125 620-14231-25-A0 YAMAHA(ヤマハ)

    ジェット,メイン #125 620-14231-25-A0

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • スクレーパーチップ サンドビック

    スクレーパーチップ

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    材種H10
  • RS PRO ソケットセット1/2インチ 8ピース RS PRO

    RS PRO ソケットセット1/2インチ 8ピース

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1セット
    翌々日出荷
    TORXRソケットレールセット. これらのRS Pro TORX ドライブソケットセットは、専門的な用途のために設計されており、高品質のクロムバナジウム鋼で製造されているため、耐久性が向上し、耐用年数が長くなっています。腐食防止のために硬化加工、耐性加工、クロムメッキが施されています。各セットはレール固定バーに取り付けた状態で出荷され、壁掛け、又はローラー付きキャビネットの工具コンパートメントに収納可能です。 さまざまなサイズのソケットを用意: ; 2620230 2620230 1/4インチドライブ外部TORXRソケット : E4、E5、E6、E7、E8 (5点セット ) ; 2620246 2620246 - 3/8インチ ドライブ外部TORXRソケット : E8、E10、E12、E14、E16、E18、E20 (7点セット) ; 2620252 2620252 - 1/2インチドライブ外部TORXRソケット : E10、E12、E14、E16、E18、E20、E22、E24 (8点セット) 特長と利点: 硬化加工クロムバナジウムスチール製ビット 硬化及び耐性加工、クロムめっきで防食防止 クロムメッキ加工ツートンカラーソケット、中央部分に刻み付き ソケットレール付属 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。TORXソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: このセットを選択する理由 このキットは、各種のTORXソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。このセットにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
    仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケットセットドライブサイズ = 1/2インチ個数 = 8ソケットヘッドタイプ = e-Torxラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
  • はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    20,980税込23,078
    1本
    欠品中
    ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します(空気にふれているときは硬化しません)。1液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率化が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。
    用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリー等の固定。はめ合い用。適合永久固定(耐熱用(230℃)はめ合い用)1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブライナー、ブッシュなどの固定に適します。その他【推奨硬化促進剤】74717649トラスコ品番412-9428液色容量(g)250主成分合成樹脂粘度(mPa・s)5000~12000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • マーカーラベル CTK

    マーカーラベル

    CTK
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    番号表示に最適なラベルです 剥がれにくく、耐久性に富んでいます 環境に配慮したPET製ラベルも登場 電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります
  • カートリッジペン CHINO(チノー)

    カートリッジペン

    CHINO(チノー)
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
  • クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2620 ノンコート 20×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2620 ノンコート 20×D

    RYOCO(菱高精機)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
  • 大リード転造ボールねじ用 軸 THK

    大リード転造ボールねじ用 軸

    THK
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途転造ボールナット大リード用ねじれ右方向リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライブラリー 4620(女性) 名古屋眼鏡

    ライブラリー 4620(女性)

    名古屋眼鏡
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ナイロールですっきりした印象のフレームです。
    寸法A(mm)52寸法D(mm)38寸法B(mm)17寸法C(mm)135材質(フレーム)合金材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 遠沈管 IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    19,980税込21,978
    1袋(260本)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。 ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。 ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。
    滅菌放射線照射済材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
  • (MB62)F/Dシャフト Assy RH ミツビシ

    (MB62)F/Dシャフト Assy RH

    ミツビシ
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
  • (MD62)ヨーク,スーパチャージャ ミツビシ

    (MD62)ヨーク,スーパチャージャ

    ミツビシ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
  • ウッドディスプレイナチュラルライン 日本演出

    ウッドディスプレイナチュラルライン

    日本演出
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    木目の風合いを生かした高級感のあるチョコと落ちついたナチュラルカラーのマロンの2 色からお選びいただけます。
    材質塗木(木目仕上)
  • (MB62)F/Dシャフト Assy LH ミツビシ

    (MB62)F/Dシャフト Assy LH

    ミツビシ
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
  • ユニット什器ULシリーズ 片面バックボード 間口600mm (連結タイプ) 中日販売

    ユニット什器ULシリーズ 片面バックボード 間口600mm (連結タイプ)

    中日販売
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。高さ210*奥行37の連結タイプと高さ240の全奥行の連結タイプは壁固定金具付。
    用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
  • (MD62)プーリ キット,スーパチャージャ ミツビシ

    (MD62)プーリ キット,スーパチャージャ

    ミツビシ
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
  • (MD62)ブラケット,ターボチャージャ インナ ミツビシ

    (MD62)ブラケット,ターボチャージャ インナ

    ミツビシ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • (MD62)カバー ASSY,スーパチャージャ,フロント ミツビシ

    (MD62)カバー ASSY,スーパチャージャ,フロント

    ミツビシ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
  • (MD62)スクリュ,ターボチャージャ インナ ミツビシ

    (MD62)スクリュ,ターボチャージャ インナ

    ミツビシ
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
  • オイルシール SBB型 NOK

    オイルシール SBB型

    NOK
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式SBB
関連キーワード
...