カテゴリ

  • 農業機械(44)
  • 切削工具(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「620-40」の検索結果

関連キーワード
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックベルト 3M(スリーエム)

    セラミックベルト

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1箱(20本)
    当日出荷
    セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。
    寸法(mm)20×520砥材セラミックベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520
  • ボールポイントT型レンチ WISE(若穂囲製作所)

    ボールポイントT型レンチ

    WISE(若穂囲製作所)(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
    形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 620g/40mm ハンマー(プラスチック・ハード) エスコ

    620g/40mm ハンマー(プラスチック・ハード)

    エスコ
    7,550税込8,305
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575H-22全長(mm)330種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
  • 改ざん防止テープ 日本緑十字社

    改ざん防止テープ

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    特殊な改ざん防止機能により、改ざんを防止するテープです。262040はテープ側にメッセージが現れ、262041は被着体側にメッセージが現れます。
    幅(mm)20質量(g)50長さ(m)10
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ

    TRUSCO
    899税込989
    1パック(58個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
  • MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ) コノエ

    MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ)

    コノエ
    989税込1,088
    1パック(58個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
    材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • 木工用チップソー ツムラ(津村鋼業)

    木工用チップソー

    ツムラ(津村鋼業)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
  • 火口 6620 日酸TANAKA

    火口 6620

    日酸TANAKA
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    溶接加熱火口
    呼称3溶アセチレン用火口取付ねじW18.5-19使用ガスアセチレン使用吹管3号溶接器火口全長(mm)144
  • PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
    用途送液用材質PFA/PTFE
  • 六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ TRUSCO

    六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ

    TRUSCO
    849税込934
    1パック(52本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分10.9
  • PXスリム立て看板 仙台銘板

    PXスリム立て看板

    仙台銘板
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    道路や工事現場の規制などに使用し、昼間は蛍光色による注意喚起・夜間は再帰性高輝度反射による抜群の視認性を実現しました
    用途各種工事全般・注意喚起に。取付方式立て看板
  • 弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング

    弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm

    グーリング
    21,980税込24,178
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
  • 楕円チップ JOWE

    楕円チップ

    JOWE(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(1140個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ドミノジョイントカッター加工後の継ぎ手加工用の楕円チップです。ダボやビスケットに比べ強度があります。 ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。
    用途木工作業
  • 真鍮ツマミ(66シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ツマミ(66シリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    スタンダードな半円形のデザインの真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)材質真鍮
  • サイドレザーバッグ ネバダ C-Bowサイドキャリア用 左右セット HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    サイドレザーバッグ ネバダ C-Bowサイドキャリア用 左右セット

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    付属品キー2個
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
  • UK 18-8固形用ランプ UK(三宝)

    UK 18-8固形用ランプ

    UK(三宝)
    4,098税込4,508
    1個
    3日以内出荷
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
  • クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2620 ノンコート 20×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2620 ノンコート 20×D

    RYOCO(菱高精機)
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
  • ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
    仕様ラチェットハンドル式・ステンレス材質フレーム:SUS304、回転軸:SUS304、天板、底板:SUS304高さ(mm)70~250均等荷重(kg)20
  • ショックレスビット(トルクス) DS73 ベッセル

    ショックレスビット(トルクス) DS73

    ベッセル
    4,298税込4,728
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    トルク安定と耐久性アップが図れるショックレス効果! 締め付けトルクが安定 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、締め付けトルクの安定化が図れます。 折れにくく耐久性がアップ 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、刃先の耐久性が大幅にアップします。 トルクスねじ用。 ハイオスビット。
    用途トルクスネジ用 コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立軸径(Φmm)4先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
  • 真鍮ツマミ(115シリーズ)20サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ツマミ(115シリーズ)20サイズ

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    スタンダードな円頭のデザインの真鍮製のツマミです。 アンティーク家具などとの相性もバッチリ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)材質真鍮奥行(mm)23つまみ径(Φmm)20台座径(Φmm)20
  • 真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ38 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ38

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    スタンダードな丸みを帯びたデザインの真鍮製のツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)材質真鍮奥行(mm)32つまみ径(Φmm)38台座径(Φmm)38
  • 真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ32 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ32

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    スタンダードな丸みを帯びたデザインの真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)材質真鍮奥行(mm)29つまみ径(Φmm)32台座径(Φmm)32
  • マシンリーマ レギュラ グーリング

    マシンリーマ レギュラ

    グーリング
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
    用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
  • ライブラリー 4620(女性) 名古屋眼鏡

    ライブラリー 4620(女性)

    名古屋眼鏡
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ナイロールですっきりした印象のフレームです。
    寸法A(mm)52寸法D(mm)38寸法B(mm)17寸法C(mm)135材質(フレーム)合金材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ギアケース ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ギアケース

    ゼノア
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ギアケース
    用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】ギアケース
  • ESPRIMO D7015/AX (Ci5/SM/W11P64/OFHB) 富士通

    ESPRIMO D7015/AX (Ci5/SM/W11P64/OFHB)

    富士通
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
  • 真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ25 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ25

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    スタンダードな丸みを帯びたデザインの真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)材質真鍮奥行(mm)25つまみ径(Φmm)25台座径(Φmm)25
  • 汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA12号

    NORITAKE(ノリタケ)
    2,198税込2,418
    1枚
    6日以内出荷から9日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
  • ザロイヤルハニーフェイスパック 山陽物産

    ザロイヤルハニーフェイスパック

    山陽物産
    31,980税込35,178
    1箱(600パック)
    5日以内出荷
    希少なマヌカハニー発酵液とローヤルゼリー配合のプレミアムフェイスパックです。
    用途ホテルアメニティ商品としても使用されている大人気商品です。寸法(mm)115×165容量1回分(20ml)入数600パック
  • 専用工具 工進

    専用工具

    工進
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番KTZ-100X-AAA-0など部品番号11620401
  • 薄~い不織布研磨シート 大塚刷毛製造

    薄~い不織布研磨シート

    大塚刷毛製造
    429税込472
    1袋(2枚)
    翌々日出荷
    研磨落ちしない! 折っても割れない! 薄くてコンパクトなので、邪魔にならない!(厚さわずか1ミリ) 熱プレスを加え平滑性をだしているため、シートに比べて面で削れるので深いスクラッチが入らない。 密度の高い不織布繊維が適度なクッション性を生み、平滑な研磨面は深いスクラッチが入らず、より均一な表面研磨が可能です。
    用途木部・金属のバリ取りなどに材質ナイロン不織布(研磨粒子付)厚さ(mm)1寸法(mm)75×115
  • 【リビルト】 セルモーター(トヨタ) ノーブランド

    【リビルト】 セルモーター(トヨタ)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
  • NYフレーム 友屋

    NYフレーム

    友屋
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    材質フレーム:PS樹脂、ボード:MDF3mm、透明板:PSボード2mm、ダンボール
  • スチールローラコンベヤFR7620 セントラルコンベヤー

    スチールローラコンベヤFR7620

    セントラルコンベヤー
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
    仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)4.2ローラー径(Φmm)76.3
  • 金属サイディング用チップソー ツムラ(津村鋼業)

    金属サイディング用チップソー

    ツムラ(津村鋼業)
    3,398税込3,738
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、塩ビパイプなど穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合材金属サイディング
  • 文字ビス TOTO

    文字ビス

    TOTO
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
  • 620シリーズ 変圧器 ロバートショウ

    620シリーズ 変圧器

    ロバートショウ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)620シリーズトランスフォーマーは、ユニバーサル密閉型モデルから単一電圧オープンフレームモデルまで、さまざまなモデルで入手可能です。UL認定1411。該当するNEMA規格に適合。サーマルヒューズ保護。ULファイル番号E92807
    用途機器、システムの温度管理仕様認証評価:UL 1411リード線長さ(mm)セカンダリ側:203 (8インチ)、プライマリリード:203 (8インチ)モデルユニバーサルマウント - フット、4×4プレートまたはハブマウント
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
"620-40" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷