カテゴリ

  • 自動車純正部品(232)
  • 油圧機器・油圧ホース(179)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
  • 農業機械(83)
  • トラック純正部品(73)
  • バイク純正部品(67)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 建築金物(33)
  • 制御機器(31)
  • メカニカル部品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 切削工具(22)
  • 機構部品(19)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 電動工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • オフィス家具(8)
  • エンジン工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「620-50」の検索結果

1,088件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベスポジBPZ Tベース レギュラーD型 セット BPZ-620-50シリーズ DIPPERホクメイベスポジBPZ Tベース レギュラーD型 セット BPZ-620-50シリーズDIPPERホクメイ
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ベスポジBPZ基本セットとD型手すりのセットです。
ボールポイントT型レンチ WISE(若穂囲製作所)ボールポイントT型レンチWISE(若穂囲製作所)(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
LOCTITE 620 はめあい用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 620 はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高強度耐熱用はめ合い部品固定用です プーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です 230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持
用途はめあい用、耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230液色粘度(mPa・s[cP])5000~12000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級固着時間(分)10強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5最小曲げ半径(mm)90補強層2W質量(g/m)ホース/470
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじTRUSCO
899税込989
1パック(51個)
当日出荷
種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ)コノエ
989税込1,088特価
1パック(51個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
磁石付きソケットビット エーエスダブリュー磁石付きソケットビットエーエスダブリュー
889税込978
1個
当日出荷
強力なマグネットが付いておりナットを保持できます。インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。
用途ナットの締め付け取り外しに。材質工具鋼寸法(mm)差込:6.35全長(mm)50対辺(形状)6角
パスカラート PA2106(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)18.0最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.6最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/350
ベアリング対応シムリング(外輪用) 岩田製作所ベアリング対応シムリング(外輪用)岩田製作所(17件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整材質SUS304
(17173)マニーホールド エキゾースト トヨタ(17173)マニーホールド エキゾーストトヨタ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
パッキン付座金 若井産業パッキン付座金若井産業
1,717税込1,889
1箱(25個×5袋)
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛メッキ鋼板+EPDM厚さ(mm)3.5
火口 6620 日酸TANAKA火口 6620日酸TANAKA
9,898税込10,888
1個
当日出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン呼称3溶アセチレン用火口取付ねじW18.5-19使用吹管3号溶接器火口全長(mm)144
木工用チップソー ツムラ(津村鋼業)木工用チップソーツムラ(津村鋼業)(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から10日以内出荷
(16268)ウォータバイパス パイプ NO.1 トヨタ(16268)ウォータバイパス パイプ NO.1トヨタ(3件のレビュー)
7,488税込8,237
1個
当日出荷から4日以内出荷
(12262)ベンチレーション ホース トヨタ(12262)ベンチレーション ホーストヨタ(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスパイプニップル カクダイステンレスパイプニップルカクダイ(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続方式両ネジ
六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじTRUSCO
849税込934
1パック(24本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)強度区分10.9規格JIS B1176規格品頭部形状六角種別全ねじ表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
ケーブルナイフ KNIPEX(クニペックス)ケーブルナイフKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
汎用折り畳み式ニッパー(日常使用向け)。 人間工学に基づいたハンドルの設計により、掴み心地、使い勝手に優れています。 耐衝撃性のある丈夫なプラスチック製ハンドル。使用時の力の伝達に優れています ニッパー端部の固定留め輪を使用して、滑り落ち防止を取付け可能。 刃の掴み部がひし形で実用的なため簡単に開きます。
用途素速く手に取ることができ、通常の切断作業のすべてに最適です。全長(mm)120質量(g)85ブレード長さ(mm)80材質(ブレード)ステンレス鋼アズワン品番64-8343-05
パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.2最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/330
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 476 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 476グーリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
材質SKH51面取角度90
V型パイプ(ステンレス製) YSK(山脇産業)V型パイプ(ステンレス製)YSK(山脇産業)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
パイプ形状V型材質ステンレス製(SUS304 #400)
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mmグーリング
9,998税込10,998
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
人力用自在ジェットノズル(直) G1/4 麻場人力用自在ジェットノズル(直) G1/4麻場
949税込1,044
1個
当日出荷
人力でも使用可能! コンパクトサイズの自在噴口です。
全長(mm)30質量(g)17取付ねじG1/4
ドレッシングプレート マキタドレッシングプレートマキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ)MGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
プレーンなデザインの真鍮製の引出用ハンドル(取っ手)です。レトロでアンティーク風なデザインです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×30×32
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイスグーリング
33,980税込37,378
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダード テラオカ(ANEX)ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダードテラオカ(ANEX)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
(19101)ディストリビューター キャップ トヨタ(19101)ディストリビューター キャップトヨタ(6件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326グーリング
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
材質SKH51面取角度90
コールドチゼル 京セラインダストリアルツールズコールドチゼル京セラインダストリアルツールズ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(22271)スロットルボデー ガスケット トヨタ(22271)スロットルボデー ガスケットトヨタ(1件のレビュー)
529税込582
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
改ざん防止ラベル専用ディスペンサー(セキュリティラベル-1955シリーズ専用) 日本緑十字社改ざん防止ラベル専用ディスペンサー(セキュリティラベル-1955シリーズ専用)日本緑十字社
2,598税込2,858
1巻
4日以内出荷
セキュリティラベル-1955シリーズ使用の補助に。
用途セキュリティラベル-1955シリーズ専用ディスペンサーです。他製品にはご使用いただけません。材質ABS、スチール質量(g)420サイズ(mm)120×83×H109
デジタルビュレット VITLABデジタルビュレットVITLAB
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
見やすいデジタル表示 バイパス機能(エア抜きをボトル内に戻します) 微量な滴定が可能 キャリブレーション機能 各種の試薬瓶に直接装着可能 -アダプター、長さ調節可能な吸引チューブ
仕様変動係数:≦0.1%精度(%)±0.2最小表示(mL)0.01(~99.99)、0.1(100~)
ミラーホルダーSET KITACOミラーホルダーSETKITACO(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。 マスターシリンダーに直付装着します。
適合汎用(Φ22.2)セット内容ミラーホルダー本体×1、取り付けボルト×2備考キタコ製ネイキッドKIT(NS-1用)補修パーツ塗装色ブラック取付ネジ径ミラー/10mm(正ネジ)クランプ取付幅(mm)20
UK 18-8固形用ランプ UK(三宝)UK 18-8固形用ランプUK(三宝)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
洗えるラグ メレンゲタッチ 萩原洗えるラグ メレンゲタッチ萩原
4,298税込4,728
1枚
3日以内出荷
メレンゲの様な肌触り。 まるで泡立てたメレンゲみたい! 思わず触れたくなるようなふんわりなめらかタッチラグ。 毛足短めでゴミが入り込みにくく日々のお手入れが簡単に、また、汚れても洗濯できるから安心です。 折り畳んでコンパクトに、軽量設計で女性でも簡単に持てるのでお掃除や移動もラクラク♪ ホットカーペット対応なので、普段はラグとして、冬はホットカーペットカバーとして、季節を問わずお使いいただけます。 サイズはスクエアタイプとサークルタイプ、合わせて3サイズからお選びいただけます。
仕様洗濯:ウォッシャブル材質表面:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォ-ム3mm、裏面:不織布(滑り止め付)厚さ(mm)3対応ホットカーペット・床暖房滑り止め効果あり
ハイスドリル 特長1 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長1 ホモ処理グーリング
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ユニバーサルミラーホルダー KITACOユニバーサルミラーホルダーKITACO(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。質感の高いアルミ削り出し製。
仕様アルミ削り出し適合汎用(Φ22.2)取付ネジ径ミラー/10mm(正ネジ)クランプ取付幅(mm)10
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコートグーリングジャパン
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
...