カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(3)
  • 電動工具(4)
    • 電動工具/充電工具部品(4)
  • 自動車純正部品(16)
  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 介護用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「6201v」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic SMDレジスタ, 6.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD6201V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 6.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD6201VPanasonic(パナソニック)
639税込703
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)6.2定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(58件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
部品 ディスクグラインダ G10SH5 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ G10SH5HiKOKI(旧:日立工機)(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 電気ディスクグラインダ G10SH6 HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ディスクグラインダ G10SH6HiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間NSK(日本精工)(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201 日本バルカーグランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201日本バルカー(11件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から23日以内出荷
炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。
用途水・油ポンプ用適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)仕様軸への攻撃性、優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0pH値2~12最高使用温度(℃)200最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8
部品 ディスクグラインダ G10ST HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ G10STHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
単列深溝玉軸受 6201VV NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6201VVNSK(日本精工)
359税込395
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)32幅B(mm)10番号【NSK】6201VVCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)12呼び番号6201シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
部品 刃物研磨機 GK21S2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 刃物研磨機 GK21S2HiKOKI(旧:日立工機)
409税込450
1個
4日以内出荷
(66201)ブラケット,ラジオ スバル(66201)ブラケット,ラジオスバル
159税込175
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
209税込230
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
高光束ダウンライト Panasonic(パナソニック)高光束ダウンライトPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
店舗併用住宅やサービス付き高齢者向け住宅などにおすすめ。 断熱施工対応ダウンライト。 幅広の枠設計で、既設器具の跡形をすっきり隠せる。 新築はもちろん、器具の取り替えリフォームにもおすすめです
仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
(88620)TRIM-BACK SEAT ニッサン(88620)TRIM-BACK SEATニッサン
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
(77620)ピラー アッセンブリー,バック アウター ロアー RH ニッサン(77620)ピラー アッセンブリー,バック アウター ロアー RHニッサン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(25620)ホーン ニッサン(25620)ホーンニッサン
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
ボールベアリング12mm32mm 深溝 NSK(日本精工)ボールベアリング12mm32mm 深溝NSK(日本精工)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
仕様●内径:12mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:3050N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:6800 N, 7150 N●コード番号:192-9826アズワン品番65-8019-79
(87620)TRIM ASSY ニッサン(87620)TRIM ASSYニッサン
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
BRKT H/L ホンダBRKT H/Lホンダ
979税込1,077
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
DISPL-HELIUM ADVERTISING BLIMP 99962-01V HARLEY-DAVIDSONDISPL-HELIUM ADVERTISING BLIMP 99962-01VHARLEY-DAVIDSON
1,199,764税込1,319,740
1個
31日以内出荷
(B010M)マフラー ニッサン(B010M)マフラーニッサン
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
緩衝機能付2段伸縮ステッキ ササエウォーク ひまわり緩衝機能付2段伸縮ステッキ ササエウォークひまわり
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付です。 使いやすい定番の2段伸縮タイプです。
材質シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木全長700~960(20間隔)質量(g)約335適応身長(cm)~188内径(Φmm)【先端ゴム】13