カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「6203vv」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6203VV NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6203VV

    NSK(日本精工)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK】6203VVCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)17呼び番号6203シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(58件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボールベアリング17mm40mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング17mm40mm 深溝

    NSK(日本精工)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低く
    仕様●内径:17mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:4800N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9550 N, 10100 N●コード番号:192-9851アズワン品番65-8037-85
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6203VVC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6203VVC3

    NSK(日本精工)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK】6203VVC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)17呼び番号6203シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • ボールベアリング17mm40mm 深溝6203VVC3E NSK(日本精工)

    ボールベアリング17mm40mm 深溝6203VVC3E

    NSK(日本精工)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対す
    仕様●内径:17mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:4800N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9550 N, 10100 N●コード番号:192-9828アズワン品番65-7939-09
  • 部品 ベンチ丸のこ C10FD3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ベンチ丸のこ C10FD3

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • MG BEARING,BALL 三菱

    MG BEARING,BALL

    三菱
    1,998税込2,198
    1個
    13日以内出荷
  • ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナ

    ロタ・重量戸車 (V型)

    ヨコヅナ(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)鋳物タイプV溝型材質(枠)スチール
  • ロタ・重量戸車 (トロ車型) ヨコヅナ

    ロタ・重量戸車 (トロ車型)

    ヨコヅナ
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ車型
  • ロタ・重量戸車 (H型) ヨコヅナ

    ロタ・重量戸車 (H型)

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型
  • ロタ・重量戸車 (平型) ヨコヅナ

    ロタ・重量戸車 (平型)

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型