カテゴリ

  • バイク純正部品(46)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「6205g」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ティッシュカバー ねそべりスヌーピー ボンフォーム

    ティッシュカバー ねそべりスヌーピー

    ボンフォーム
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    やわらかな風合いのさがら刺繍のスヌーピーがかわいい。 6.5cm厚までのティッシュボックスが収納できます。 吊り下げに便利なストラップ付き!長さ調節可能。
    グレー材質(本体)(表地)ポリエステル100%質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×25×4.5~6.5
  • (32862)コントロールレバー ブーツ ニッサン

    (32862)コントロールレバー ブーツ

    ニッサン(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (08368)スクリュー ニッサン

    (08368)スクリュー

    ニッサン
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (08146)ボルト、ヘクサゴン ニッサン

    (08146)ボルト、ヘクサゴン

    ニッサン
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • NEEDLE SET.JET ホンダ

    NEEDLE SET.JET

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • NEEDLE,SET JET ホンダ

    NEEDLE,SET JET

    ホンダ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • NEEDLE SET,JET ホンダ

    NEEDLE SET,JET

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • L型バルブ用アーマチャアッセンブリ SMC

    L型バルブ用アーマチャアッセンブリ

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    11日以内出荷から90日以内出荷
    フッ素に強い。 アウトガスが少ない。 重金属汚染が少ない。
  • (08360)スクリユー、デフレクター、 UDトラックス

    (08360)スクリユー、デフレクター、

    UDトラックス
    77税込85
    1個
    10日以内出荷
  • LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 LEDIL

    LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型

    LEDIL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Ledil GABRIELLA シリーズクリア LED レンズは、丸型で、ホルダーと取り付けテープが付いた 12+40 ° 楕円ビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは楕円です 寸法: 37.5 mm (直径) x 24.1 mm (高さ) 固定具はテープ、ピンです
    仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円形●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:12 + 40 °アズワン品番65-7237-99
  • ボール ベアリング #6205C3 601B6205 Kawasaki

    ボール ベアリング #6205C3 601B6205

    Kawasaki
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR400G8F主な適合純正品番601B6205G主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
  • スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業

    スパンエステルロープ三つ打ち カット品

    芦森工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
    用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル比重1.38ひも・糸種類ロープ
  • 強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-10シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-10シリーズ

    コノエ
    11,980税込13,178
    1本(50本)
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • COVER,FR*NH-162P*    53205GS6000ZF ホンダ

    COVER,FR*NH-162P* 53205GS6000ZF

    ホンダ
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,FR.*NH262M*    53205GW0000ZM ホンダ

    COVER,FR.*NH262M* 53205GW0000ZM

    ホンダ
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,FR.*NH162P*    53205GS6010ZK ホンダ

    COVER,FR.*NH162P* 53205GS6010ZK

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,HA*NH-162P*    53205GR1000ZL ホンダ

    COVER,HA*NH-162P* 53205GR1000ZL

    ホンダ
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,HAN*NH162P*    53205GAH000ZP ホンダ

    COVER,HAN*NH162P* 53205GAH000ZP

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,HAN*NH162P*    53205GC8010ZY ホンダ

    COVER,HAN*NH162P* 53205GC8010ZY

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,FR.*NH262M*    53205GW0010ZD ホンダ

    COVER,FR.*NH262M* 53205GW0010ZD

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,HA*NH-162P*    53205GR2000ZH ホンダ

    COVER,HA*NH-162P* 53205GR2000ZH

    ホンダ
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
  • ENG SUB CORD   32105GFC620 ホンダ

    ENG SUB CORD 32105GFC620

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • FORK COMP.*PB190*    51105GJ3620ZH ホンダ

    FORK COMP.*PB190* 51105GJ3620ZH

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
  • FORK COMP.,*R109*    51105GJ3620ZG ホンダ

    FORK COMP.,*R109* 51105GJ3620ZG

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
  • iD非常灯40形D230防湿防雨N高出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯40形D230防湿防雨N高出力

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1セット
    4日以内出荷
    【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4205GNLE9+【器具本体】NWLG42623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
    材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1390幅(mm)230質量(kg)4.6高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)17.3全光束(Lm)2390光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)138.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
  • iD非常灯20D230防湿防雨N一般出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯20D230防湿防雨N一般出力

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    【防湿型・防雨型ライトバー】NNW2005GNJLE9+【器具本体】NWLG21623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・800 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
    材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)772幅(mm)230質量(kg)3.3高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)6.9全光束(Lm)790光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)114.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032
  • 樹脂ベアリング(PEEK) 6200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK) 6200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    22,200税込24,420
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROTECTOR,HORN    62105GF9620 ホンダ

    PROTECTOR,HORN 62105GF9620

    ホンダ
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
  • 樹脂ベアリング(UHMWPE) 6200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(UHMWPE) 6200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PP) 6200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PP) 6200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    6,375税込7,013
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PPS) 6200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PPS) 6200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    11,850税込13,035
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    13,500税込14,850
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE) 6200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE) 6200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    13,035税込14,339
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SET RING,620  90605GJ5000 ホンダ

    SET RING,620 90605GJ5000

    ホンダ
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,FR*NH-162P*    53205GR0000ZA ホンダ

    COVER,FR*NH-162P* 53205GR0000ZA

    ホンダ
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,FR.*NH162P*    53205GS7000ZH ホンダ

    COVER,FR.*NH162P* 53205GS7000ZH

    ホンダ
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,HAN*NH162P*    53205GAZ000ZB ホンダ

    COVER,HAN*NH162P* 53205GAZ000ZB

    ホンダ
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,FR.*NH162P*    53205GZ5000ZB ホンダ

    COVER,FR.*NH162P* 53205GZ5000ZB

    ホンダ
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,FR*NH-162P*    53205GN2000ZJ ホンダ

    COVER,FR*NH-162P* 53205GN2000ZJ

    ホンダ
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷