カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • メカニカル部品(9)
  • 自動車純正部品(5)
  • 制御機器(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「6205h」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 オープン形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 6200番台 オープン形

    EZO(北日本精機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング番台6200
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールド形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールド形

    EZO(北日本精機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリング番台6200
  • ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 両シールド形

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
  • (08146)ボルト,ヘクサゴン ニッサン

    (08146)ボルト,ヘクサゴン

    ニッサン(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 耐熱ベアリング 6200番台 オープンタイプ SWC

    耐熱ベアリング 6200番台 オープンタイプ

    SWC
    5,837税込6,421
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。
    材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 両ゴムシール形

    NSK(日本精工)(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。 お求め易くラインアップしました。 軸受鋼より優れた耐食性。 大気専用、グリース潤滑。 保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。 SUS440C相当材のため、磁性あり。 高湿度環境等にての高耐食性能。 化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 6200番台 接触両シール形

    EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールド形状両シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUS440CJIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)荷重方向ラジアル転動体材質SUS440Cベアリング番台6200
  • (96205)ブラケット ニッサン

    (96205)ブラケット

    ニッサン
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
  • (08363)スクリュー、マシン ニッサン

    (08363)スクリュー、マシン

    ニッサン
    199税込219
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • リング スピードセンサリヤ(72T) 64162-05H00 スズキ

    リング スピードセンサリヤ(72T) 64162-05H00

    スズキ
    3,600税込3,960
    1個
    4日以内出荷
  • クッション フレームカバー 47162-05H00 スズキ

    クッション フレームカバー 47162-05H00

    スズキ
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
  • クッション フューエルトレー 44262-05H00 スズキ

    クッション フューエルトレー 44262-05H00

    スズキ
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-2~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-2~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
  • (96205)ブラケット ニッサン

    (96205)ブラケット

    ニッサン
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 LEB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 LEB

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    32日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ非常回路(2回路)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス軸受 SS6205ZZ-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6205ZZ-T

    NSK(日本精工)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK名番】6205-H-20T1XAZZ MA寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25基本動定格荷重(N)11900許容荷重(N)590呼び番号SS6205シールド形状両側シールド形
  • ステンレス軸受 SS6205DD-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6205DD-T

    NSK(日本精工)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK名番】6205-H-20T1XADDU M01寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25基本動定格荷重(N)11900許容荷重(N)590呼び番号SS6205シールド形状両側接触シール形
  • センサ プレッシャ 15620-05H00 スズキ

    センサ プレッシャ 15620-05H00

    スズキ
    7,412税込8,153
    1個
    4日以内出荷
  • バツクレストアッシ,ピリオンライダ 46220-05H51-FC8 スズキ

    バツクレストアッシ,ピリオンライダ 46220-05H51-FC8

    スズキ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • TUBE,BRTH3.5X1620   43105HA7670 ホンダ

    TUBE,BRTH3.5X1620 43105HA7670

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,TIRE CAUTION  87505HB5620 ホンダ

    MARK,TIRE CAUTION 87505HB5620

    ホンダ
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,TIRE CAUTION  87505HA2620 ホンダ

    MARK,TIRE CAUTION 87505HA2620

    ホンダ
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,TIRE&OVERLO  87505HP1620 ホンダ

    LABEL,TIRE&OVERLO 87505HP1620

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,TIRE & OVER  87505HC5620 ホンダ

    LABEL,TIRE & OVER 87505HC5620

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,TIRE & OVER  87505HC4620 ホンダ

    LABEL,TIRE & OVER 87505HC4620

    ホンダ
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,TIRE & OVER  87505HA7620 ホンダ

    LABEL,TIRE & OVER 87505HA7620

    ホンダ
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,TIRE&OVERLO  87505HF7620 ホンダ

    LABEL,TIRE&OVERLO 87505HF7620

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • シルバー魚籠 ビク トーダイ

    シルバー魚籠 ビク

    トーダイ
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:Φ90×H70mm●材質:真鍮に銀メッキ仕上●コード番号:AL6205アズワン品番67-8139-65
  • 染竹六ツ目屋根 A 山下工芸

    染竹六ツ目屋根 A

    山下工芸
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:120×100×H90mm●重量:約30g●材質:染竹●コード番号:AJ6205アズワン品番67-8140-12
  • カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    32日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)