カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「6205l1」の検索結果

エムケーダクト
マサル工業(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,078特価1本当日出荷から11日以内出荷●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF6205
椿本チエイン¥1,998~税込¥2,198~1リンク4日以内出荷から32日以内出荷ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF6205Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205
椿本チエイン¥2,598~税込¥2,858~1リンク4日以内出荷から17日以内出荷ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法F(mm)70寸法E(mm)25寸法e(mm)3.5寸法Z(mm)9概略質量(kg/m)12.6ローラ径(Φmm)57.2チェーンNo.RF6205Fプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)26.6
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ
椿本チエイン¥3,998~税込¥4,398~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー
椿本チエイン¥9,998~税込¥10,998~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ
椿本チエイン¥2,598~税込¥2,858~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー
椿本チエイン¥13,980~税込¥15,378~1リンク9日以内出荷から42日以内出荷仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205
椿本チエイン¥2,498~税込¥2,748~1リンク9日以内出荷から22日以内出荷ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)12.2ローラ径(Φmm)57.2チェーンNo.RF6205Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー
椿本チエイン¥16,980~税込¥18,678~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン