カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 農業機械(2)
- 介護用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「6205v」の検索結果

単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(58件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から4日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から6日以内出荷シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
緩衝機能付2段伸縮ステッキ ササエウォーク
ひまわり¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付です。 使いやすい定番の2段伸縮タイプです。材質シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木全長700~960(20間隔)質量(g)約335適応身長(cm)~188内径(Φmm)【先端ゴム】13