カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
「6205znr」の検索結果

深溝玉軸受 6200番台 Z NR
NTN(エヌティーエヌ)¥619税込¥6811個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
ボールベアリング25mm57.9mm6205-2ZNR
SKF(日本エスケイエフ)¥4,979税込¥5,4771個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 57.9 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:25mm●外径:57.9mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6490アズワン品番65-7926-77
単列深溝玉軸受 6205ZZNR
NSK(日本精工)¥649税込¥7141個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪付き外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205ZZNR寸法a(mm)最大2.46寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大49.73内径d(Φmm)25寸法b(mm)最小1.35呼び番号6205寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受