曜日別特売

工具セット(電気作業用)

工具セット(電気作業用) - KNIPEX(クニペックス)工具セット(電気作業用) - KNIPEX(クニペックス)工具セット(電気作業用) - KNIPEX(クニペックス)工具セット(電気作業用) - KNIPEX(クニペックス)工具セット(電気作業用) - KNIPEX(クニペックス)

セット内容:ダブルジョイントコントロールキャビネットキー(001106V03)、絶縁エンドワイヤーストリッパー1000V(1106-160)、ケーブルナイフ(1620-165SB)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、パイプカッター ビックス(9022-10BK)、絶縁ケーブルナイフ1000V(9852)、ペンチ(0306-180)、絶縁先長ラジオペンチ1000V(2616-200)、絶縁斜ニッパー1000V(7006-160)、Jung社製パテヘラ40mm(922040)、Picard社製片手ハンマー300g(3003010125)、Picard社製両口ハンマー1000g(3010030125)、Wera社製マイナスドライバー 0.4 x 2.5 x 80 mm(051580)・0.6 x 3.5 x 100 mm(051582)・1.0 x 5.5 x 125 mm(051587)、Wera社製プラスドライバー PH 1 x 80 mm(051601)・PH 2 x 100 mm(051603)、Wera社製ポジドライブドライバー PZ 1 x 80 mm(051611)・PZ 2 x 100 mm(051613)、Haunstetter社製PUK金切鋸150 x 240 mm(306125)、Lyra社製深穴用マーキングペン2.8 mm(4494202)、Picard社製ペイントブラシ40 mm(75040-015)、Picard社製ゴム製石膏ボウル127 x 94 mm(75063-000)、Rennsteig社製チゼル250 mm(340 250 1)、Rennsteig社製電工チゼル250 x 10 mm(361 252 1)、Stabila社製大工用平芯鉛筆(15212)、Wera社製検電器(465608)。体とツールにフィット/大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能/革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応/ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ2本、外側にモールストラップ2本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計37個の保持ループと21個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。4つの反射板で安全性を向上しています。サイドコンパート2つ、外側のポケット2つ(水筒の収納にも最適)、プラスチック製Dリング付きのモールストラップ1つ、FIDLOCKマグネット式ファスナー付きのチェストストラップで快適性を高める機能を搭載しています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。 KNIPEXツール9点と有名ブランド工具計27点を装備しました。

質量(g)
6684
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W485×D217×H549
ポケット数
21個
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81969785002151HLS
¥180,000
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする