カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 介護用品(1)
  • 電動工具(1)

「6207v」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(58件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 部品 卓上ボール盤 B23RH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上ボール盤 B23RH

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • アルミ製 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ささえウォーク ひまわり

    アルミ製 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ささえウォーク

    ひまわり
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付ステッキ。 使いやすい定番の2段伸縮タイプです。
    長さ(mm)700~960材質(シャフト)アルミニウム合金、(グリップ)天然木製(楓)質量(g)335太さ(Φmm)(上部)20.5、(下部)17.5塗装特殊アルマイト適応身長(cm)188ぐらいまで