カテゴリ
- メカニカル部品(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
「6207zzc3」の検索結果

単列深溝玉軸受 6207ZZC3
NSK(日本精工)¥949税込¥1,0441個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】6207ZZC3E寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35呼び番号6207シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受![[6207ZZC3]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64804417-210511-02.jpg)
[6207ZZC3]深溝玉軸受
エスコ¥1,240税込¥1,3641個当日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)72寸法B(mm)17軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(20件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から6日以内出荷ラジアル内部すきまC3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間
NSK(日本精工)(8件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K
NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥849税込¥9341個当日出荷から10日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号L448軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 AC-ZZC3/5K
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品
NTN(エヌティーエヌ)¥889税込¥9781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼





![[6207ZZC3]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64804417-210511-02.jpg)