カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- ボールベアリング(深溝玉軸受)(4)
絞り込み
内径(Φmm)
- 10(4)
外径(Φmm)
- 30
- 6(2)
- 10(1)
- 13(2)
- 16(3)
- 19(3)
- 22(3)
- 24(2)
- 26(2)
- 180(2)
幅(mm)
- 9(5)
シールド形状

両シールド形(2)
JIS等級
- 等級0(1)
軌道輪形状

深溝玉軸受(3)
深溝玉軸受
軌道輪列数
- 単列(1)
単列
ブランド
- NSK(日本精工)(4)
- イースタン精工(1)
NSK(日本精工)・イースタン精工
「620ZZ」の検索結果

ステンレスベアリング(六角穴ボルトタイプ)
イースタン精工¥1,998税込¥2,1981個当日出荷JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)をかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。用途各種搬送部分、機械設備等。タイプ六角穴ボルトタイプ使用温度範囲(℃)-40~140精度等級JIS B 1514 0級
ステンレス軸受 SS6200ZZ-T
NSK(日本精工)¥789税込¥8681個欠品中・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK名番】6200-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10基本動定格荷重(N)4350許容荷重(N)210呼び番号SS6200シールド形状両側シールド形
単列深溝玉軸受 6200ZZNR
NSK(日本精工)¥349税込¥3841個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪付き外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】6200ZZNR寸法a(mm)最大2.06寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)最大28.17内径d(Φmm)10寸法b(mm)最小1.35呼び番号6200寸法r0(mm)最大0.4シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6200ZZC3
NSK(日本精工)¥299税込¥3291個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】6200ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10呼び番号6200シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6200ZZC3-D4M
NSK(日本精工)¥299税込¥3291個4日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】6200ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10呼び番号6200シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受