カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「6212rs」の検索結果

SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から14日以内出荷仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から13日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から60日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
ボールベアリング60mm110mm 深溝6212-2RS1/HC5C3WT
SKF(日本エスケイエフ)¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷SKF Ball Bearing, 60 mm ID, 110 mm OD - 6212-2RS1/HC5C3WT This ball bearing from SKF features silicon nitride balls, which make it electrically insulated for improved reliability。It has rubber seals on either side to prevent lubricant from leaking out and to stop dirt and moisture from entering the workings。The seals also remove the need for re-lubrication which makes the unit practically maintenance-free for long-lasting ease。This precision deep-groove ball bearing is suitable for high-speed applications and accommodates radial and axial loads in both directions. Cylindrical bore type for high radial and axial load capacity Deep-groove design for low friction torque Inside diameter of 60 mm Outside diameter of 110 mm Protective rubber seals for lubricant protection Maintenance-free, low noise and vibration Application Information Pump manufacturing industry Agricultural machinery Food processing Printing and paper industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 60 mm、外径 110 mm となっています。 Whats the difference between a 2 RS and a 2 Z SKF bearing ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプA 2 RS bearing, like this one, has rubber seals on both sides。A 2 Z bearing has two metal shields which, while not as tight, produce less friction than rubber seals.仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:36kN●材質:アクリロニトリル-ブタジエンゴム●動定格荷重:52.7kN●コード番号:207-6556アズワン品番65-7926-59
ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(226件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール
SMT(南海精工所)(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から8日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムJIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形)
SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
固形グリースベアリング
SMT(南海精工所)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から30日以内出荷水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング
SMT(南海精工所)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から16日以内出荷【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
グリースレスベアリング
SMT(南海精工所)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から27日以内出荷保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング65mm120mm 深溝6213-2RS1/HC5C3WT
SKF(日本エスケイエフ)¥214,980税込¥236,4781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:40.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●動定格荷重:55.9kN●コード番号:207-6566アズワン品番65-7931-52







![[6212-2RS]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64805494-210511-02.jpg)