カテゴリ
- 自動車純正部品(12)
- 制御機器(9)
- バイク純正部品(6)
- トラック純正部品(4)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(9)
- スズキ(6)
- 河村電器産業(5)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- 三菱ふそう(2)
- 日野自動車(2)
- カクダイ(1)
- コノエ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- ニッサン(1)
- ミツビシ(1)
- いすゞ自動車(1)
- 小西リボン(1)
- メディーズ(1)
- ペルモビール(1)
「6215-30」の検索結果

術前・術後衣 男女兼用 サックス フリー
メディーズ¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷袖部はホックで開きやすくなっています。脇下から裾まで両サイドともホックタイプなので、処置しやすい形状です。一番下のホックから裾までスリットなので、処置台にもスムーズに上がれます。材質タッサー ポリエステル65%・綿35%色サックスサイズフリー着丈(cm)115裄丈(cm)55アズワン品番7-7058-11
キャブレタガスケット
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631個8日以内出荷図解NoSD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品 キャブレターガスケット_No.30、MS058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.30、MK058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.30、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.30、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.30、SD057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 キャブレターガスケット_No.30、SD058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 キャブレターガスケット_No.30、SD058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 キャブレターガスケット_No.30、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品 キャブレターガスケット_No.30、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.30、MK057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.30、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.30、MS058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.30、MS057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.30、MK058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.30
ロホクッション
ペルモビール¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷・でん部を沈み込ませ、効果的に圧力を分散。床ずれ予防を優先した1バルブタイプのクッション。・セルの高さは、ハイタイプ、ミドルタイプ、ロータイプがあり、使用者や目的に応じた、体圧分散と座位バランスの選択ができます。
同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥29,980税込¥32,9781袋(10個)7日以内出荷MCX ストレートプラグ対 MCX バルクヘッドジャック、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY ストレート MCX プラグを備えたフレキシブルケーブル RG-174/U は、ストレート MCX ジャックに接続します。周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●メーカー型番:65506506215303●コード番号:194-5980アズワン品番65-7439-36
同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●メーカー型番:65506506215303●コード番号:194-5981アズワン品番65-7471-39
同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥33,980税込¥37,3781袋(10個)7日以内出荷MCX ストレートプラグ対 MCX バルクヘッドジャック、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート MCX プラグ - ストレート MCX ジャック付きインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5982アズワン品番65-7463-38
同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5983アズワン品番65-7464-56
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-22シリーズ
コノエ¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。