カテゴリ
- 自動車純正部品(4)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 救急・衛生(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「6215-50」の検索結果

マジックテープ患者衣 男女兼用 ブルー M862155-006シリーズ
メディーズ¥10,431税込¥11,4741枚当日出荷面ファスナーが等間隔に縫製していますので、必要な部位のみ開くことができます。首部から裾まで、両サイドにテープが施していますので、前身と後身を完全に分離できます。一番下のテープから裾までスリットになっており、動きやすくなっています。
ワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷図解NoMK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.27、SD058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ワイヤ_No.27、MK058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.27、MK058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.27、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品 ワイヤ_No.27、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.27、SD058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ワイヤ_No.27、MK057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.27、MS058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.27、MS057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.27、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品 ワイヤ_No.27、MS058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.27、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.27、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.27、SD057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ワイヤ_No.27
6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理
グーリング¥39,980税込¥43,9781本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140
ポータブルベアリングヒーター
エスコ¥533,500税込¥586,8501台(1台)翌日出荷渦巻き電流方式の誘導電磁を採用し、コンパクト、簡単作業、加熱が早い。質量(kg)3.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力1kVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×250×121機能自動脱磁機能 ・5段階出力切り替え機能(さらに各段階ごとに出力半減モード搭載)設定温度範囲20~180℃適合ベアリング内径(Φmm)最小20加熱時間【目安(20~110℃)】ベアリングNo.6408(内径40mm):1分38秒、ベアリングNo.6010(内径50mm):1分21秒、ベアリングNo.6215(内径75mm):1分05秒適合ベアリング質量:10kg適合ベアリング外径(Φmm)最大160