カテゴリ

  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「6219-40」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラサフ グレースプレー ロックペイント

    プラサフ グレースプレー

    ロックペイント(47件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。
    用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。トラスコ品番322-8851色グレー質量(g)434塗布面積(m2)2.3~2.7危険等級Ⅱ使用可能時間(分間)(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
  • ステンレスプレート カクダイ

    ステンレスプレート

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • タイガーグラス スクエアプレート タイガーグラス

    タイガーグラス スクエアプレート

    タイガーグラス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷
    材質ガラス形状角皿食器の種類洋食器
  • バーキンタX カラーバケツ用蓋 9L バーテック

    バーキンタX カラーバケツ用蓋 9L

    バーテック
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    X線検出機で検出可能!注ぎやすさ、管理のしやすさバツグン。側面にフラットな部分があることで、持ち運ぶ際に身体につけて運ぶことができます。注ぎ口に細かい切れ目が付いていることにより、意図した方向に注ぐことができます。移し替えの際に逆さにしやすい、底面持ち手付き。底面に持ち手があることにより、吊り下げ保管ができます。底面のふちにある切込みにより、吊り下げ保管の際に底面の水が排出され、衛生的です。内容物を計量できる目盛り付き。
    用途原料の計量、運搬繰り返し・詰め替え対応