単列深溝玉軸受 6220ZNSK(日本精工)翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK】6220ZCM寸法r(mm)最小2.1面取寸法r(mm)2.1内径d(Φmm)100呼び番号6220参考質量(g)3.17JIS等級0級シール・シールド片側シールド形シールド形状片シールド形外輪タイプ溝付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列