カテゴリ
- 自動車純正部品(13)
- 農業機械(13)
- メカニカル部品(6)
- トラック純正部品(4)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(11)
- トヨタ(10)
- 伊東電機(6)
- 三菱ふそう(3)
- TRUSCO(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- カクダイ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 若井産業(1)
- ゼノア(1)
- ボンマックス(1)
- いすゞ自動車(1)
- 日野自動車(1)
- 三菱(1)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)
- DWK Life Sciences(1)
「6253-20」の検索結果

ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781箱(5個)当日出荷ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
コンクリートドリル(SDSmax)
BAHCO(バーコ)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック
ゼノア¥69税込¥761個当日出荷から5日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック用途部品の交換に仕様部品グループ:ショートブロック適合本体RC6200P
超研削 ナイロン軸付ホイール
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881セット(5個)当日出荷から9日以内出荷ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール、ナイロン不織布軸径(Φmm)6軸長(mm)40ブラシ長(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1057
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥889税込¥9781セット(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは、黒色仕上げで打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3216アズワン品番65-7535-31
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS
伊東電機¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷から41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 450個入
WURTH ELEKTRONIK¥179,800税込¥197,7801セット(450個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3214アズワン品番65-7534-54
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-8
伊東電機¥15,980税込¥17,5781本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。