カテゴリ

  • 農業機械(13)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「6253-20」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製サドルバンド カクダイ樹脂製サドルバンドカクダイ(6件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
穴径(Φmm)(針穴)6材質PP
ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(5個)
当日出荷
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック ゼノアゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロックゼノア
69税込76
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック
用途部品の交換に仕様部品グループ:ショートブロック適合本体RC6200P
コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSmax)BAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
タイトスカート AS2257 ボンマックスタイトスカート AS2257ボンマックス
8,898税込9,788
1枚
5日以内出荷
スタイリッシュな印象に。
仕様両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付、後センターベンツ混率(%)ポリエステル100(トリクシオンヘリンボーン)性別女性用
(226)シヤフト AY BV18/1262 スバル(226)シヤフト AY BV18/1262スバル
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
(254)スロットルシャフトA BV22/1019 スバル(254)スロットルシャフトA BV22/1019スバル
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
(253)スロットルシャフト A スバル(253)スロットルシャフト Aスバル
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
(209)スロットル シャフト BV28/1019 スバル(209)スロットル シャフト BV28/1019スバル
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
(279)スロットルシャフト A スバル(279)スロットルシャフト Aスバル
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
(224)シャフト AY (スロットル) スバル(224)シャフト AY (スロットル)スバル
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
(234)T シヤフト AY BV24/1067 スバル(234)T シヤフト AY BV24/1067スバル
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
(284)シャフトサブ AY,スロットル スバル(284)シャフトサブ AY,スロットルスバル
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
(161)シャフトAY スロットル スバル(161)シャフトAY スロットルスバル
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
(230)シヤフト AY スロ BV15/1044 スバル(230)シヤフト AY スロ BV15/1044スバル
1,488税込1,637
1個
5日以内出荷
(246)スロットル シャフトA スバル(246)スロットル シャフトAスバル
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
タンクリングフィッティング ベーシック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)タンクリングフィッティング ベーシックHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
使用箇所タンクキャップ
超研削 ナイロン軸付ホイール TRUSCO超研削 ナイロン軸付ホイールTRUSCO
8,898税込9,788
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール、ナイロン不織布軸径(Φmm)6軸長(mm)40ブラシ長(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1057
MG THROTTLE SHAFT 三菱MG THROTTLE SHAFT三菱
3,298税込3,628
1個
14日以内出荷