カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • バイク純正部品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「626mc3」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング(ボール) 626MC3 92045-1304 Kawasaki

    ベアリング(ボール) 626MC3 92045-1304

    Kawasaki
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番92045-1304代表車種KDX220-B3主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 626 NSK(日本精工)

    小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 626

    NSK(日本精工)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK】626MC3E内径d(Φmm)6呼び番号626許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑40000基本定格荷重Cor(N)885基本定格荷重Cr(N)2340シール・シールド開放形
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS626 NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS626

    NSK(日本精工)
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK名番】626U-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS626シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列