カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
「626rs」の検索結果

ボールベアリング6mm19mm626-RSH
SKF(日本エスケイエフ)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 19 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:6mm●外径:19mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-8228アズワン品番65-7923-91
ベストローラー BRタイプ
CCTYベアリングジャパン(9件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。種別軽荷重用材質熱可塑性ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン ローラー(ツバなしタイプ)
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。仕様軽荷重材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラックタイプツバなし寸法L1(mm)-材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
ウレタン ローラー(両ツバタイプ)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。タイプツバあり
RS PRO ボールベアリング6mm19mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥469税込¥5161個7日以内出荷RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 626-2RS/C3 6X19X6mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を提供します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定仕様内径 = 6mm外径 = 19mmレース幅 = 6mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 950kN動定格荷重 = 2.34kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース種類 = プレーン