カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「627lb」の検索結果

ダイニングテーブル 2人用 幅75 2人掛け 正方形 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト
萩原¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷丸みのある可愛らしいフォルムのダイニングテーブルで、北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。サイズは食事や勉強・仕事などの作業に使いやすい幅75cm。1人用暮らし~2人暮らしにおすすめのコンパクトサイズなので、賃貸アパートやマンションなど狭いお部屋でもお使いいただけます。カラーは豊富な3色から選べます。ホワイトインテリアやモノトーンインテリアに合わせやすい「ホワイト」北欧インテリアや韓国インテリアに合わせやすい「ナチュラル」「ライトブラウン」お部屋のアクセントになるカラーを見つけてみてください。【商品サイズ(約)】幅75×奥行75×高さ70cm【梱包サイズ(約)】78×78×9cm(12kg)【材質】ライトブラウン/ナチュラル:天然木化粧繊維板ホワイト:繊維板表面加工:ラッカー塗装【生産国】マレーシアまたは中国(生産時期によって異なります)【備考】組立品(工具付属)用途テーブル 、 ダイニングテーブルとして。
アウトドアライト/スタンド
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付、調光器併用不可電圧(V)AC100専用消費電力(W)6.5寸法(Φ×高さH)(mm)□90×83色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)51.5光源寿命40000時間容量(VA)11光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)335調光の可否非調光防水防雨形従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ