カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 制御機器(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「627v」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール

    NSK(日本精工)(50件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ウォーターポンプ(ニッサン) アイシン精機

    ウォーターポンプ(ニッサン)

    アイシン精機(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 627VV NSK(日本精工)

    小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 627VV

    NSK(日本精工)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)22番号【NSK】627VVMC3E内径d(Φmm)7幅B1(mm)7呼び番号627許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000基本定格荷重Cor(N)1370基本定格荷重Cr(N)3300シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • メラミンお子様食器「ベジタ村」 小鉢 信濃化学工業

    メラミンお子様食器「ベジタ村」 小鉢

    信濃化学工業
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類子供用食器材質メラミン仕様洗浄機対応容器(mL)180直径×高さ(mm)110×35TKG品番9-2431-0601TKG品番(2017)6-2218-0601
  • 部品 逆勝手丸のこ C7BC1 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 逆勝手丸のこ C7BC1

    HiKOKI(ハイコーキ)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 農機ゴムクローラー コンバイン(三菱) 建機Platform

    農機ゴムクローラー コンバイン(三菱)

    建機Platform
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認ください
    メーカー三菱互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    13,980税込15,378特価
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
  • (89627)パッド アッセンブリー,バック リア シート RH ニッサン

    (89627)パッド アッセンブリー,バック リア シート RH

    ニッサン
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • (MK627)BRKT,CONT/V 三菱ふそう

    (MK627)BRKT,CONT/V

    三菱ふそう
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,REVERSE WARN ホンダ

    MARK,REVERSE WARN

    ホンダ
    699税込769
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • (MC627)PIPE,AIR (10) B/V R-A/M R 三菱ふそう

    (MC627)PIPE,AIR (10) B/V R-A/M R

    三菱ふそう
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ

    高気密SB形 LEDダウンライト

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
    定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100 アイリスオーヤマ

    高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
    ホワイト質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応 調光器具・セットセット品LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 逆止付アングルボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止付アングルボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、異径ネジ仕様形状アングル接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/ブラック

    Philips
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
    仕様●サイズ:31.5型●パネル方式:IPS●表示色:約10億7000万色●ピッチ:0.2727 x 0.2727 mm●解像度:2560×1440ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):627x714x299●本体重量:9.87kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:159.8W●標準消費電力:33.9W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 180mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度2560×1440入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
  • (D0)REAR ACCENT LENS RH MAZDA(マツダ)

    (D0)REAR ACCENT LENS RH

    MAZDA(マツダ)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
  • POWER SW MAZDA(マツダ)

    POWER SW

    MAZDA(マツダ)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
  • ワッシャー スラスト (V5) MAZDA(マツダ)

    ワッシャー スラスト (V5)

    MAZDA(マツダ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • アーム 2 7VY-G6267-00 YAMAHA(ヤマハ)

    アーム 2 7VY-G6267-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • アブソーバ 2 7VV-11162-00 YAMAHA(ヤマハ)

    アブソーバ 2 7VV-11162-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
  • エンブレム 2 7VV-24162-02 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 2 7VV-24162-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7VV-24162-00
  • ベルト 2 7VY-G6242-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ベルト 2 7VY-G6242-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
  • 準耐火構造 ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック)

    準耐火構造 ユニバーサルダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    小口径で明るいユニバーサルダウンライト。準耐火構造に対応する鋼製本体
    その他【光束維持】50000時間材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))幅(mm)Φ87質量(kg)0.7高さ(mm)85タイプ調光対応規格R15クラス2定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627器具・セットセット品クラス100W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】23【仕様】0~30電源容量(VA)12演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75調光の可否不可(調光器別売)LED交換不可取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
  • ベースライト□600和風乳白 東芝ライテック

    ベースライト□600和風乳白

    東芝ライテック
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□:600質量(kg)8.4調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)周波数(Hz)50/60付加機能調光タイプ材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木仕上本体:白、下面カバー:乳白適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
  • ベースライト□600和風格子 東芝ライテック

    ベースライト□600和風格子

    東芝ライテック
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□:600質量(kg)8.4調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)周波数(Hz)50/60付加機能調光タイプ材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木仕上本体:白、下面カバー:乳白適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)演色指数(Ra)83調光の可否
  • ベースライト□600深枠白 東芝ライテック

    ベースライト□600深枠白

    東芝ライテック
    64,980税込71,478
    1個
    6日以内出荷
    定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□:600質量(kg)8.8調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)周波数(Hz)50/60付加機能調光タイプ材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル仕上本体:白、下面カバー:乳白適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否