カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「6293-6」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダ INSIZE(インサイズ)

    ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダ

    INSIZE(インサイズ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール寸法L(mm)50ホルダー寸法(mm)角9×9
  • HBS-008+サイドゴアブーツ DAYTONA(デイトナ)

    HBS-008+サイドゴアブーツ

    DAYTONA(デイトナ)
    10,980税込12,078
    1足
    翌々日出荷
    スニーカー感覚で履けるライディングサイドゴアブーツ。伸縮性の高い布”ゴア”を履き口の両サイドに配し、シューレースがなくても足にしっかりフィット。かかとのタブを引けば、容易に脱ぎ履きできます。アッパーには軽量で柔らかく、履き始めから足になじみやすい牛革を採用。ソールは極厚仕様で足つきを考慮し、ヒール部はステップ操作がしやすい設計。シフトチェンジなどの操作もスムーズです。中央のベルトは3段階で調整可能で、フィット感を自在に調整できます。さらに、シフトパッドやくるぶしのクッションパッド、土踏まずの滑り止め加工など、ライディングに必要な機能をしっかり装備。内蔵パッドにより外観はシンプルで、街歩きでも違和感のないデザインです。教習所の指定要件である段付きソール・ひもなし・くるぶし以上の丈といった要件を満たしています。ワイズは2E相当です。
    ブラック
  • ハイトゲージ用インジケータホルダ INSIZE(インサイズ)

    ハイトゲージ用インジケータホルダ

    INSIZE(インサイズ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。材質スチール寸法L(mm)50取付ステム径(Φmm)4・8、アリ溝ホルダー寸法(mm)角9×9
  • セツテイングレバープレート BIGM(丸山製作所)

    セツテイングレバープレート

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1個
    8日以内出荷
    部品名称セツテイングレバープレート図解NoMKW728H リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.42、MKW1515H エンジン(GX270T2-SJMY)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.37、MLKW1511H リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.37、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.39、MKW1210H(JP) リコイルスタータ,キャブレタ部品_No.31、MKW1515H エンジン(GX270UT2-SMX2)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.39、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.39
  • フツクマトメ BIGM(丸山製作所)

    フツクマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    5,198税込5,718
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フツクマトメ図解NoBSA-950-1 -2シリーズ 動力噴霧機2部品_No.34、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 動力噴霧機2部品_No.27、BSA-650シリーズ 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.37、BSA-650-1 -2シリーズ 動力噴霧機2部品_No.34、BSA-950シリーズ 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.37、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機2 標準仕様部品_No.34
  • キャブレタASSY BIGM(丸山製作所)

    キャブレタASSY

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    規格2~20フクム図解NoGSL305-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 キャブレタASSY_No.1、GS305EH エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 キャブレタASSY_No.1
  • スプレーホース BIGM(丸山製作所)

    スプレーホース

    BIGM(丸山製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    備考ブロツク右コツク⇒右下ノズル部品名称スプレーホース図解NoSSA-Z600MAT-1 薬液配管部品_No.23、SSA-Z600MA-1 薬液配管部品_No.25
  • RS Pro LED表示灯, 白 8mm, 220 V ac RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 白 8mm, 220 V ac

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 220 V ac発光色 = 白取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 9.5 mm長さ = 34.85 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = はんだラグベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 150 mcd定格電流 = 3 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。. 8 mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS超高輝度パネル取り付け8 mmLEDインジケータ(5 mm色付き拡散エポキシレンズ搭載)は、光沢 / 黒クロムベゼル仕上げのいずれかを選ぶことができます。 ベゼルスタイルオプション: 突出型、埋込型、平面型 用途には、医療、通信、工学、輸送システム、特殊車両、農業用車両などがあります。. 特長と利点. IP67等級のシール構造 高輝度 突出型、埋込型、平面型のベゼル 光沢 / 黒クロムベゼル仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え フジトク

    ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え

    フジトク
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ユニクロ付き鉄
  • BOLT STUD 10M/M ホンダ

    BOLT STUD 10M/M

    ホンダ
    719税込791
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • Microchip シングル オペアンプ MICROCHIP

    Microchip シングル オペアンプ

    MICROCHIP
    17,980税込19,778
    1セット(100個)
    7日以内出荷