「629zz」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 629ZZ NSK(日本精工)

    小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 629ZZ

    NSK(日本精工)
    219税込241
    1個
    欠品中
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)26番号【NSK】629-A-4ZZ MC3E内径d(Φmm)9幅B1(mm)8呼び番号629許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000基本定格荷重Cor(N)1970基本定格荷重Cr(N)4550シール・シールド両側シールド形
  • [629ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ

    [629ZZ] 密封型ミニチュアベアリング

    エスコ(1件のレビュー)
    375税込413
    1個
    当日出荷
    仕様両シールド形エスコ品番EA966AM-94材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)9寸法D(mm)26寸法B(mm)8呼び番号629ZZ
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS629ZZ NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS629ZZ

    NSK(日本精工)
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK名番】629-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)9呼び番号SS629シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS629ZZ-T NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS629ZZ-T

    NSK(日本精工)
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK名番】629-A-4-H-20T1XZZM01内径d(Φmm)9呼び番号SS629シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 620番台

    NSK(日本精工)(55件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュアベアリング KMT

    ミニチュアベアリング

    KMT(8件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(18件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • A 小径小形ボールベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    A 小径小形ボールベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • ベアリング 629ZZ/MAS-70 日東工器

    ベアリング 629ZZ/MAS-70

    日東工器
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • ARC ナチ NACHi SMALLベアリング アークランズ

    ARC ナチ NACHi SMALLベアリング

    アークランズ
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    両シールド形のベアリングです。
  • ベアリング BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    あらゆる機械の回転部に使用。両スチールシールタイプ。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • AG-70A用部品 空研

    AG-70A用部品

    空研
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ 620番台 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ 620番台

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
  • ミニチュア玉軸受 620形 NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 620形

    NTN(エヌティーエヌ)
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受ベアリング番台600
  • スライドラック用 戸車 ヨコヅナ

    スライドラック用 戸車

    ヨコヅナ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小スペースを効率的に有効活用できるスライド式ラックの専用戸車。調整ネジを戸車上部に取り付けたことにより、ラックを外さずに上から高さ調整が可能。 金属製車輪を採用した事で、2個で200kgの高耐荷重を実現!!ラック本体の大きさや、ラックに載せるものを自由に選べます。高耐荷重、高耐久性。建付け調整可能。
    タイプ平型サイズ(mm)26材質(枠)(外・内枠)SPCC、三価クロメートメッキ材質(車輪)SUJ2、♯629ZZ材質(軸)(枠用)SUS303、(車輪用)C-3604 真鍮(カドミウムレス)調整範囲(mm)3耐荷重(2ヶ当り)(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュア玉軸受 X50ZZ/1K NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 X50ZZ/1K

    NTN(エヌティーエヌ)
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受