カテゴリ
- 自動車純正部品(2,100)
- 制御機器(1,045)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(253)
- 農業機械(225)
- メカニカル部品(163)
- 配管・水廻り設備部材(162)
- バイク純正部品(126)
- 機構部品(121)
- 物流用品(120)
- 切削工具(113)
- 自動車補修部品(94)
- 電気材料(92)
- 空調・照明・電設資材(84)
- 事務用品(76)
- 建築金物(70)
- トラック純正部品(66)
- 科学研究・開発用品(50)
- パソコン/周辺機器(47)
- 測定用品(45)
- 安全標識(43)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- 店舗什器・備品(27)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 作業工具(26)
- バイク部品(25)
- 保管用品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 電動工具(19)
- 建材・エクステリア(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- 家電(16)
- オフィス家具(14)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 空圧工具(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 安全用品(11)
- 縫製用品(9)
- 厨房用品(8)
- 溶接用品(8)
- 防災用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 作業服(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 塗料(6)
- 日用品(6)
- 医療(6)
- 安全保護具(6)
- エンジン工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- カー用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 手袋(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 自転車部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- テープ(3)
- 防犯用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 研磨材(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- MAZDA(マツダ)(1,267)
- AMPHENOL(605)
- ニッサン(361)
- トヨタ(189)
- SMC(186)
- ミツビシ(153)
- エスコ(149)
- BIGM(丸山製作所)(128)
- スバル(100)
- ホンダ(97)
- 三菱(70)
- 三菱電機(54)
- 旭精工(48)
- omron(オムロン)(45)
- SAMTEC(42)
- RS PRO(42)
- YAMAHA(ヤマハ)(42)
- KITO(キトー)(41)
- IDEC(和泉電気)(40)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「62a」の検索結果

37204-62A3-004PL
3M¥389税込¥4281個翌々日出荷タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数4定格電圧32V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)銅結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
サイドテーブルワゴン SR-62A
金沢車輌¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷キャスター:自在×4。ホテル、レストランのギャルソンワゴンとしてお料理の盛付、サービング等にご使用いただける高級家具調ワゴンです。
arbe 首掛エプロン T-62A
アルベ(チトセ)¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷選べる16色のカラーコーディネート 定番のデザインを豊富なカラーバリエーションでラインアップ。 型で揃えたり、色で揃えたり。多彩な選択肢からお選びいただけます。仕様右ポケット、左胸ペン差しポケット混率(%)ポリエステル65・綿35機能はっ水素材ツイル
Alpha Wire 同軸ケーブル RG62A/U 30m 93 Ω
ALPHA¥27,980税込¥30,7781リール(30m)7日以内出荷仕様同軸タイプ = RG62A/U外径 = 6.15mm特性インピーダンス = 93 Ωリール長さ = 30mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = PE導体材質 = 裸銅導体ストランドタイプ = ソリッドコアストランド = 1/22ストランド数 = 1ストランド径 = 22 AWG減衰 = 13 dB/100フィート @ 1 GHz、8 dB/100フィート @ 400 MHzケーブル形状 = 同軸RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 111V, 1.5KE62A
STMicro¥23,980税込¥26,3781セット(600個)7日以内出荷方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 111V。最小ブレークダウン電圧 58.9V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 53V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 90A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 9.5 5.3 5.3mm。高さ 5.3mm。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥2,290税込¥2,5191個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
小形基本スイッチ V
Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から102日以内出荷熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
小形基本スイッチ VX
Aratas(旧:omron)(60件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から32日以内出荷低荷重動作でも高い接点接触力用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
エアフィルター
和興フィルタテクノロジー(134件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から3日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
ロッカースイッチ A8A
Aratas(旧:omron)(26件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から80日以内出荷安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付
GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
埋込抜け止め接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
流し排水栓ホース(ネジ付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
フットスイッチ
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意形状フットスイッチ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用操作方式ピン式
...