カテゴリ

  • 制御機器(293)
  • 農業機械(227)
  • メカニカル部品(137)
  • 配管・水廻り設備部材(127)
  • 切削工具(96)
  • 物流用品(92)
  • 機構部品(83)
  • 自動車補修部品(80)
  • 空調・照明・電設資材(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 電気材料(39)
  • 建築金物(39)
  • 事務用品(37)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 測定用品(25)
  • バイク部品(24)
  • 店舗什器・備品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 作業工具(21)
  • 安全標識(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • オフィス家具(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 電動工具(11)
  • 空圧工具(11)
  • 安全用品(10)
  • 家電(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 作業服(6)
  • 溶接用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 日用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自転車部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 進物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「62a」の検索結果

1,743件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイレバー(No.62Aハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.62Aハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
適合扉厚(mm)28~40材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
HP728 インクカートリッジ マゼンタ 40ml F9J62A HP(日本ヒューレット・パッカード)HP728 インクカートリッジ マゼンタ 40ml F9J62AHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,198税込4,618
1台
翌日出荷
arbe 首掛エプロン T-62A アルベ(チトセ)arbe 首掛エプロン T-62Aアルベ(チトセ)
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
選べる16色のカラーコーディネート 定番のデザインを豊富なカラーバリエーションでラインアップ。 型で揃えたり、色で揃えたり。多彩な選択肢からお選びいただけます。
仕様右ポケット、左胸ペン差しポケット混率(%)ポリエステル65・綿35機能はっ水素材ツイル
Alpha Wire 同軸ケーブル RG62A/U 30m 93 Ω ALPHAAlpha Wire 同軸ケーブル RG62A/U 30m 93 ΩALPHA
25,980税込28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様同軸タイプ = RG62A/U外径 = 6.15mm特性インピーダンス = 93 Ωリール長さ = 30mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = PE導体材質 = 裸銅導体ストランドタイプ = ソリッドコアストランド = 1/22ストランド数 = 1ストランド径 = 22 AWG減衰 = 13 dB/100フィート @ 1 GHz、8 dB/100フィート @ 400 MHzケーブル形状 = 同軸RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター サンエレメントオイルフィルターサンエレメント(150件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から8日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)小形基本スイッチ VAratas(旧:omron)(87件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から102日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
エアフィルター 和興フィルタテクノロジーエアフィルター和興フィルタテクノロジー(132件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
小形基本スイッチ VX Aratas(旧:omron)小形基本スイッチ VXAratas(旧:omron)(59件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から94日以内出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(端子台用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18件のレビュー)
799税込879特価
1袋(10個)
当日出荷から41日以内出荷
コモン配線に便利な渡り金具です。
タイピンマイク スタンダードタイピンマイクスタンダード(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
タイピンマイク MH-62A4B 高感度タイプ イヤホンが交換できるオーソドックスなタイピンマイク FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
イヤホン形状カナル式トラスコ品番294-7463適合本体FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
7,990税込8,789
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ロッカースイッチ A8A Aratas(旧:omron)ロッカースイッチ A8AAratas(旧:omron)(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から81日以内出荷
安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付 GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)埋込抜け止め接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
トイレ表示標識 ユニットトイレ表示標識ユニット(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
取付方式両面テープ材質アクリル付属品両面テープ付
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(161件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
トーションばね(アーム角度90°) アキュレイトトーションばね(アーム角度90°)アキュレイト(6件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
電気関係標識 エコボード横 ユニット電気関係標識 エコボード横ユニット(2件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様2.5mmΦ穴4スミ厚さ(mm)1.2寸法(mm)225×300質量(g)80エコマーク認定認定
純正インクカートリッジ エプソン対応 EPSON純正インクカートリッジ エプソン対応EPSON(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
インク染料適合メーカーEPSON
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(10件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
フットスイッチ PISCO(ピスコ)フットスイッチPISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状フットスイッチ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用操作方式ピン式
JIS規格安全標識(ステッカー) ユニットJIS規格安全標識(ステッカー)ユニット(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
取付方式ステッカー
熱電対ミニチュアコネクター ライン精機熱電対ミニチュアコネクターライン精機(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。熱電対KRoHS指令(10物質対応)対応
コマンドスイッチ キー 富士電機コマンドスイッチ キー富士電機(1件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷から52日以内出荷
ワンタッチ取付標識(イラストタイプ) ユニットワンタッチ取付標識(イラストタイプ)ユニット(13件のレビュー)
999税込1,099特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
一目でわかるイラストデザイン。斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)取付方式垂れ幕寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
保護具標識ステッカー ユニット保護具標識ステッカーユニット
1,498税込1,648
1組(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質PVCステッカー寸法(mm)150×100質量(g)23
鉄道保安関係腕章 ユニット鉄道保安関係腕章ユニット(2件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。材質/仕上軟質ビニール仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重質量(g)21寸法(縦×横)(mm)95×400RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント ジャパンオイルエレメントジャパン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途建設機械用オイルエレメントです。
パイロット SUGICO(スギコ)パイロットSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガステーブル、ガスレンジ用のパイロット(種火)バーナーです。
付属品パッキン×1ねじG1/8
ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホース用クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
Pトラップにも使用できます。
仕様VP・VU50兼用アズワン品番65-2014-56
リベット スタンダード (アルミ・アルミ) ポップリベット・ファスナーリベット スタンダード (アルミ・アルミ)ポップリベット・ファスナー(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷
材質フランジ/アルミ、シャフト/アルミ
クリ-ナエレメント 三菱クリ-ナエレメント三菱
419税込461
1個
当日出荷から15日以内出荷
カラー洗車タオル ジョイフルカラー洗車タオルジョイフル
599税込659
1袋(3枚)
当日出荷
材質綿100%寸法(mm)480×340危険物の類別非危険物
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
899税込989
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
メッセージシールサンキュー 協和紙工メッセージシールサンキュー協和紙工(1件のレビュー)
98税込108
1パック
欠品中
プチギフトやイベントなど、一言添えたいときに。
入数96片(12片×8シート)
腕章 ユニット腕章ユニット(1件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。材質/仕上軟質ビニール
...