カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「62y-11325」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アノード YAMAHA(ヤマハ)

    アノード

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
  • 防蝕亜鉛板 ノーブランド

    防蝕亜鉛板

    ノーブランド(51件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
  • アノード 65W - 45251 - 00 YAMAHA(ヤマハ)

    アノード 65W - 45251 - 00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
  • サ - モスタツト 66M - 12411 - 01 YAMAHA(ヤマハ)

    サ - モスタツト 66M - 12411 - 01

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • ガスケット カバー YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット カバー

    YAMAHA(ヤマハ)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
  • アノード 6G5-45251-02 YAMAHA(ヤマハ)

    アノード 6G5-45251-02

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番6G5-45251-01
  • ヤマハグリースD対塩水腐食性グリース YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハグリースD対塩水腐食性グリース

    YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
    899税込989
    1本(50g)
    当日出荷
    アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。 特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。 特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。
    用途船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。ちょう度0号(355~385)(グリースAよりもやわらかい)危険物の類別非危険物
  • 錆防止亜鉛シール OHSATO(大里)

    錆防止亜鉛シール

    OHSATO(大里)(12件のレビュー)
    189税込208
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    錆に対する悩み解決!高純度の亜鉛による犠牲防食効果で錆の発生を強力に抑制! 高いライフコスト性・・・信頼性の高い導電性粘着性と純度の高い亜鉛箔の犠牲防食効果が得られ、一般環境化での耐用年数は『20年以上』です。 施工が非常に簡単・・・柔軟な金属箔で、粘着剤がついているので対象物に簡単に貼り付ける事ができ、塗装のように養生時間が不要です。 異種金属接触腐食や隙間腐食耐蝕に有効・・・亜鉛はイオン化傾向が大きい為、ステンレスと鉄/アルミと鉄といった異種金属が接する箇所にも有効です。
    材質亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジンクリング(防蝕亜鉛リング) ノーブランド

    ジンクリング(防蝕亜鉛リング)

    ノーブランド(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。
    用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)材質亜鉛
  • アノード 67C - 45251 - 00 YAMAHA(ヤマハ)

    アノード 67C - 45251 - 00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • タブトリム 67C-45371-00 YAMAHA(ヤマハ)

    タブトリム 67C-45371-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • ヤマルーブ グリスA YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ グリスA

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高温、耐久性及び防錆性(水分離性)が優れています。 マリン用に耐塩水性を向上させています。 用途:水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。 ちょう度 No.2グレード(265~295)、滴点250℃ 耐水性グリース 従来品の黄色のグリースから白色に色調変更。
  • アノード プロテクション 55321-99E00 スズキ

    アノード プロテクション 55321-99E00

    スズキ
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
  • 貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

    貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ

    MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
    用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
  • CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板 中央工産

    CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板

    中央工産
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高性能アルミニウム合金アノードで経済的にコストダウンが図れます。単位質量当りの発生電気量が大。耐用年数の大きな設計が可能。有害成分を含まないので環境汚染の心配なし。軽量。電流密度や水質の変化等、様々な環境に適応可能
    用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等 港湾関係:鋼矢板岸壁・鋼管杭・桟橋・水門扉・浮標・係船柱等
  • O-リング (6G8) 93210-13M63 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング (6G8) 93210-13M63

    YAMAHA(ヤマハ)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
  • スイッチ(メインレバースイッチE108W) マリンテック

    スイッチ(メインレバースイッチE108W)

    マリンテック
    3,798税込4,178
    1式
    当日出荷
    ナイフスイッチ(ダブル接点式)。主回路 ON-OFF レバー式
    付属品8mm取り付けボルト付き寸法(mm)78×85×83電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大700/連続100ボルト寸法最適ターミナル:8mm×2 (R8)
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです! 丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。 ON-OFF ロッカースイッチ付き キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
    用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。電圧(V)200まで外径(Φmm)パッキング:4.5電流容量(A)6
  • KZC-A(アルミタイプ) 九州ジンク

    KZC-A(アルミタイプ)

    九州ジンク
    16,980税込18,678
    1箱(3枚)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    船舶をはじめ海中施設等の鋼材に取付けると電池作用によって溶解し鋼材を腐食から守るアルミニウム合金製の電気防食用流電陽極です。
  • 金属板 ケニス

    金属板

    ケニス(4件のレビュー)
    899税込989
    1組(30枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷