カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
- 制御機器(113)
- 農業機械(48)
- 切削工具(42)
- パソコン/周辺機器(33)
- 自動車補修部品(30)
- 機構部品(29)
- 測定用品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- メカニカル部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(146)
- IDEC(和泉電気)(51)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- RS PRO(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- CIO(10)
- イスカル(8)
- イマオコーポレーション(8)
- サンドビック(8)
- CKD(8)
- テンパール工業(7)
- Schutzinger(7)
- ミヤコ自動車(6)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
- ParkerTAIYO(5)
- 大阪魂(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- マパール(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「63-a-1」の検索結果

JIS Vプーリー A-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
40V対応インパクトドライバ用ソケットビット
KTC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷。40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。コンパクトで取り回しに優れたストレートタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。全長(mm)115差込角(mm)6.35
363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(10本)当日出荷優れた研削力と耐久性。用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
ポリパイジョイントエルボ1種メス
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷ポリパイプと呼び20配管の接続用エルボ材質青銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ポリパイジョイントエルボ1種メス
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ材質青銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
エルゴ アジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ穴付、オネジ・メネジ) VD-EALA
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷異物混入対策に適した製品です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。形状L型種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルーヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
コットンポインター
ニューレジストン¥6,598~税込¥7,258~1袋(10本)ほか当日出荷から48日以内出荷【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】 綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。 アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。 素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。 削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
DF63シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥35,980税込¥39,5781パック(4000個)3日以内出荷仕様挿抜回数:30、接点部めっき:錫、結線方法:圧着、適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー、SVHC:30th非含有サイズ電線/ケーブルのULスタイル:UL 1007, 1015、適合電線被覆外径:Min. 2.1mm、適合電線被覆外径:Max. 3.2mm使用温度範囲(℃)‐55~105定格電圧(V)AC630.0、DC630.0コネクタ形状端子接触抵抗(mΩ)10.0 Max.適合電線サイズAWG 16~18RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500 Max.
エルゴ アジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ穴付、オネジ・メネジ) MD-EALA
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷異物混入対策に適した製品です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。形状L型種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルーヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
コロドリル860ーMM 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥64,980税込¥71,4781本翌々日出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途ステンレス鋼の穴あけ加工に。
WL63型 UB壁貫通継手
オンダ製作所¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの既設水栓の壁穴をそのまま使用して施工できるので、リフォーム配管に便利です。・UB壁と躯体壁の狭い隙間を通しやすいサイズです。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズRp1/2適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30
Wシリーズスプレーガン(重力式)
近畿製作所¥19,980税込¥21,9781丁5日以内出荷軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能をかねそなえております。用途最高級品の仕上塗装に質量(g)440所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)
タイテックス¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
HSK63A グリーンG1チャック
ユキワ精工¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16-質量(kg)1.1寸法L(mm)75寸法L1(mm)49シャンクサイズ:HSK63Aコレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~16.0/ST-SG16-6.0~16.0ΦD153型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16寸法L2(mm)21.5把握径(Φmm)d:3.0~16.0ロックナットD(Φ):42
内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150
ワルター¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D(刃径×5倍)
HSK63A グリーンG1チャック
ユキワ精工¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-質量(kg)1.1寸法L(mm)75寸法L1(mm)49シャンクサイズ:HSK63Aコレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD153型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)
タイテックス¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 40A, オス, オレンジ HVSL633063A104I
AMPHENOL¥7,598~税込¥8,358~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
...