曜日別特売

WL63型 UB壁貫通継手

WL63型 UB壁貫通継手 - オンダ製作所WL63型 UB壁貫通継手 - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・ユニットバスの既設水栓の壁穴をそのまま使用して施工できるので、リフォーム配管に便利です。
・UB壁と躯体壁の狭い隙間を通しやすいサイズです。

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
ねじサイズ
Rp1/2
適合穴径(Φmm)
ユニットバスパネル:30
内容量
1個
注意
※・締付リングのねじ部、パッキン周辺に浴室側よりコーキング処理を行って下さい。
※・ビス止めをする際は壁厚以下の長さのものをご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
適合管
適合厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77473877WL63-1313-13-S55.54141架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A壁板:最大13
5,140
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
77473886WL63-1313-25-S69.55541架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A壁板:最大25
5,390
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
77473895WL63A-1316-13-S62.54546.5架橋ポリエチレン管16A壁板:最大13
6,150
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
77473911WL63A-1316-25-S76.55946.5架橋ポリエチレン管16A壁板:最大25
6,410
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
77473920WL63C-1316-13-S634546.5ポリブテン管16A壁板:最大13
6,150
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする