カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- バイク部品(2)
絞り込み
「6301ns」の検索結果

単列深溝玉軸受 6300番台 NSE (片側接触ゴムシール形)
NACHI(不二越)(8件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ
NSK(日本精工)(16件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
12’~ CRF250L SLIP-ON TYPE-SA 触媒付き
ヤマモトレーシング¥69,980税込¥76,9781個57日以内出荷仕様三角形×400質量(kg)2.5タイプS/O TYPE-SA適合車種12'~ CRF250L音量(dB)88
12’~ CRF250L SLIP-ON TYPE-S 触媒付き
ヤマモトレーシング¥69,980税込¥76,9781個57日以内出荷仕様三角形×400質量(kg)2.5タイプS/O TYPE-S適合車種12'~ CRF250L音量(dB)90