カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「6301vv」の検索結果

ベアリング 6301VV
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷規格#6301VV図解NoSSA-K400A 撹拌・テンション部品_No.31、G-5 530L 搭載部品(駆動伝達部)部品 ベアリング 6301VV_No.8、SSA-K500 撹拌・テンション部品_No.31、SSA-S551 撹拌部品_No.37、SSA-S501 撹拌部品_No.37、G-5 535L オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 ベアリング 6301VV_No.8、G-5 530L オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 ベアリング 6301VV_No.8、エクセル500 撹拌 テンション部品_No.32、MX-501 カクハン部品_No.35、SSA-M500DX 撹拌・テンション部品_No.36、SSA-S500 カクハン部品_No.35、SSA-S500A カクハン部品_No.35、G-5S 530J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 ベアリング 6301VV_No.8、SSA-M500 攪拌・テンション部品_No.36、G-5S 535J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 ベアリング 6301VV_No.8、G-5S 530J 搭載部品(駆動伝達部)部品 ベアリング 6301VV_No.8、MX-502 撹拌部品_No.34
単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(30件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から4日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間
NSK(日本精工)(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から6日以内出荷シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300