カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)

「6303c4」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C4隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C4隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • チップ COAT イスカル

    チップ COAT

    イスカル
    35,980税込39,578
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • チップ 超硬 イスカル

    チップ 超硬

    イスカル
    31,980税込35,178
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D

    イスカル
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り加工用。トラスコ品番112-4809勝手切削幅(mm)6.35コーティングTiCN適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.35
  • チップ DGL イスカル

    チップ DGL

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ DGR イスカル

    チップ DGR

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)

    小型リミットスイッチ D4C-□

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
関連キーワード
af30-03c特集
  • おすすめ人気ランキング
  • af30-03c