カテゴリ

  • メカニカル部品(4)

「6304c4」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C4隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C4隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    種別開放形外径D(Φmm)52幅B(mm)15内径d(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6300
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • 深溝玉軸受 ZZC4/5C NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZC4/5C

    NTN(エヌティーエヌ)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ