「6305 nr」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング25mm67.7mm6305 NR SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm67.7mm6305 NR

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 25 mm、外径 67.7 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:25mm●外径:67.7mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8349アズワン品番65-7926-75
  • 単列深溝玉軸受 6305NR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6305NR

    NSK(日本精工)
    ¥819税込¥901
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)62幅B(mm)17番号【NSK】6305NR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)最大59.61内径d(Φmm)25寸法b(mm)最小1.9呼び番号6305寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 止め輪付(NR) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 止め輪付(NR)

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 止め輪付

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6305ZZNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6305ZZNR

    NSK(日本精工)
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)62幅B(mm)17番号【NSK】6305ZZNR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)最大59.61内径d(Φmm)25寸法b(mm)最小1.9呼び番号6305寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6300形

    NACHI(不二越)
    ¥729税込¥802
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 Z NR NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 Z NR

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付(ZZNR) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 止め輪付(ZZNR)

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLUNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLUNR/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZNR/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥879税込¥967
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 LLBNRC3/2A NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLBNRC3/2A

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 ZZNRC3/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZNRC3/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥879税込¥967
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ISOターン 外径加工用ホルダー DCLNR/L-JHP-MC イスカル

    ISOターン 外径加工用ホルダー DCLNR/L-JHP-MC

    イスカル
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    高圧クーラント対応外径加工用ホルダーです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS440Cステンレスベアリング止め輪付 SMT(南海精工所)

    SUS440Cステンレスベアリング止め輪付

    SMT(南海精工所)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    6日以内出荷
    高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン 外径加工用ホルダー DCLNR/L-JHP-MC DCLNシリーズ イスカル

    ISOターン 外径加工用ホルダー DCLNR/L-JHP-MC DCLNシリーズ

    イスカル
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    13日以内出荷から33日以内出荷
    高圧クーラント対応外径加工用ホルダーです。旋削加工用。
6305n特集