カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
「6305vvc3」の検索結果

単列深溝玉軸受 6305VVC3
NSK(日本精工)¥879税込¥9671個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)17番号【NSK】6305VVC3E寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)25呼び番号6305シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
ボールベアリング25mm62mm 深溝6305VVC3E
NSK(日本精工)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対す仕様●内径:25mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:11200N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:20600 N, 21600 N●コード番号:192-9837アズワン品番65-7938-77
単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間
NSK(日本精工)(3件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から6日以内出荷シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
LPS型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥9,698税込¥10,6681セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。