カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「6308-2rs」の検索結果

ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(98件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形)
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から77日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
深溝玉軸受 6300番台 2RS
KMT¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から7日以内出荷材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム