カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)

「6308v」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(30件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 単列深溝玉軸受 6308VV NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6308VV

    NSK(日本精工)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】6308VVCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40呼び番号6308シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • SNS パワーシーブ 8V6本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 8V6本掛

    カネミツ
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝の形8V溝数6
  • SNS パワーシーブ 8V4本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 8V4本掛

    カネミツ
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷から75日以内出荷
    溝の形8V溝数4
  • SNS パワーシーブ 8V8本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 8V8本掛

    カネミツ
    429,800税込472,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝の形8V溝数8総幅(mm)238.2
  • 単列深溝玉軸受 6308VVC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6308VVC3

    NSK(日本精工)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】6308VVC3E寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40呼び番号6308シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • SNS パワーシーブ 8V10本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 8V10本掛

    カネミツ
    549,800税込604,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝の形8V溝数10総幅(mm)295.4
  • ウェッジプーリー 8V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 8V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • STB ブッシングシーブ 8V-8 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 8V-8

    カネミツ
    359,800税込395,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数8総幅(mm)238.2溝の形8V
  • STB ブッシングシーブ 8V-6 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 8V-6

    カネミツ
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    溝数6総幅(mm)181溝の形8V
  • STB ブッシングシーブ 8V-10 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 8V-10

    カネミツ
    439,800税込483,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数10総幅(mm)295.4溝の形8V
  • STB ブッシングシーブ 8V-4 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 8V-4

    カネミツ
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷
    溝数4溝の形8V
  • マックスターウエッジプーリ 8V 三ツ星ベルト

    マックスターウエッジプーリ 8V

    三ツ星ベルト
    359,800税込395,780
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
    種類ウエッジプーリ
  • RUBBER,HEADLIGHT  66308VM0000 ホンダ

    RUBBER,HEADLIGHT 66308VM0000

    ホンダ
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc 1808 (4520M) C1808V104KBRACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc 1808 (4520M) C1808V104KBRACTU

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様パッケージ/ケース 1808 (4520M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 4.7 2 2mm長さ 4.7mm奥行き 2mm高さ 2mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Max +125℃Kemet 1808 Arcshield MLCC シリーズ定格電圧(V)630dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応