カテゴリ

  • メカニカル部品(5)

「6308zc3」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6300番台 Z C3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 Z C3

    NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボールベアリング40mm90mm6308-Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm90mm6308-Z/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 40 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8278アズワン品番65-7924-24
  • 単列深溝玉軸受 6308ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6308ZZC3

    NSK(日本精工)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】6308ZZC3E寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40呼び番号6308シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6308ZZC3]深溝玉軸受 エスコ

    [6308ZZC3]深溝玉軸受

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6308ZZC3-D4M NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6308ZZC3-D4M

    NSK(日本精工)
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】6308ZZC3E寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40呼び番号6308シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ