カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み

深溝玉軸受 6300番台 Z CM
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 6309Z
NSK(日本精工)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】6309ZCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45呼び番号6309シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら