カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み

「6310zznr」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6310ZZNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6310ZZNR

    NSK(日本精工)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】6310ZZNR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)最大106.81内径d(Φmm)50寸法b(mm)最小2.7呼び番号6310寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付(ZZNR) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 止め輪付(ZZNR)

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300形 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6300形

    NACHI(不二越)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZNR/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 ZZNRC3/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZNRC3/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
関連キーワード
6311zz特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 6311zz