カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 物流用品(47)
  • トラック用品・パーツ(43)
  • バイク純正部品(41)
  • 自動車純正部品(37)
  • トラック純正部品(27)
  • メカニカル部品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 農業機械(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(6)
  • 機構部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「638-10」の検索結果

関連キーワード
335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はめ合い用接着剤 638 最高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 638 最高強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(17件のレビュー)
999税込1,099
1本(10mL)
当日出荷
はめ合い用最高強度品です。
用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2046使用温度範囲(℃)-55~150液色容量(g)10粘度(mPa・s[cP])2000~3000粘度範囲(mPa・s)2000~3000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性剪断強度(N/mm2)≧25危険等級固着時間(分)25強度最高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(133件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
ナットつきホースニップル カクダイナットつきホースニップルカクダイ(11件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
ガラスろ紙GC-50 ADVANTECガラスろ紙GC-50ADVANTEC
2,898税込3,188
1箱(100枚)
当日出荷から33日以内出荷
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し不活性であり、オートクレーブ滅菌も可能です。 ガラス濾紙のなかで厚さは最も薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。
用途研究・開発・品質管理、水質分析ろ紙番号GC-50厚さ(mm)0.19ろ水時間(s)28保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.52捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP)タイプバインダーなし最高使用温度(℃)500
モンキーレンチ GEDOREモンキーレンチGEDORE
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
耐衝撃性があります。表面処理はリン酸マンガンです。表面処理はクロムメッキです。口開き寸法が分かる目盛付です。丁寧に鍛造された鋼で作られているので強靭です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0488
スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク 内田洋行スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク内田洋行
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
【最短4日!スピード配送】80種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナH700シリーズSタイプ平デスクは、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ700mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。80種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。
高さ(mm)H700引出しなし
Binder 丸形コネクタ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタBINDER(ビンダー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
DJ用ボーリングバイト 日研工作所DJ用ボーリングバイト日研工作所
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463 グーリングストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463グーリング
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
GL14ソケット用 インナースペアーパーツセット BLシリーズ アイシスGL14ソケット用 インナースペアーパーツセット BLシリーズアイシス
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットです。
マシンリーマ レギュラ グーリングジャパンマシンリーマ レギュラグーリングジャパン
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
(MR46)ミラー & ホルダ,ドア,RH ミツビシ(MR46)ミラー & ホルダ,ドア,RHミツビシ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ストレーナクミタテ BIGM(丸山製作所)ストレーナクミタテBIGM(丸山製作所)
12,335税込13,569
1個
7日以内出荷
部品名称ストレーナクミタテ関連資料(0.86MB)図解NoCSD-600NR 薬剤配管部品_No.3
塩化ナトリウムペプトン緩衝液 Merck(メルクミリポア)塩化ナトリウムペプトン緩衝液Merck(メルクミリポア)
23,980税込26,378
1箱(6本)
翌日出荷から4日以内出荷
1次増菌やサンプル前処理用の緩衝液として使用できます。スクリューボトルは、キャップ下部が分離しボトル側に残るので、開封状態の判別ができます。品名ラベルが透明なので、内容物を目で確認できます。
保管環境冷蔵
J-   ボーリングヨウ バイト 日研工作所J- ボーリングヨウ バイト日研工作所
37,980税込41,778
1本(1本)
翌々日出荷
BD Difco TM アジュバント コンプリートフロイント ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM アジュバント コンプリートフロイントベクトン・ディッキンソン
11,980税込13,178
1個(6本)
6日以内出荷
フロイントの完全アジュバントです。マイコバクテリウムブチリカムを含みます。
仕様アジュバントアズワン品番63-6532-69
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL63) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL63)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ソケット ディープタイプ 差込角19.0x対辺38mmx100L NAC(長堀工業)ソケット ディープタイプ 差込角19.0x対辺38mmx100LNAC(長堀工業)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
ソケット形状6角差込角(mm)19二面幅(mm)38トラスコ品番853-1153全長(mm)100質量(g)810
カバー BIGM(丸山製作所)カバーBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
規格520L部品名称カバー関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB)図解NoSSA-S600 2001ネン カウンタシャフト部品_No.28、SSA-S610VT -1 カウンタシャフト部品_No.30、SSA-F616V-1 カウンタシャフト部品_No.33、SSA-S600DX 2001ネン カウンタシャフト部品_No.28、SSA-S600DX 1997ネン カウンタシャフト部品_No.27、SSA-F610I 1994ネン カウンタシャフト部品_No.31、SSA-F610I 1991ネン カウンタシャフト部品_No.29、SSA-F610 カウンタシャフト部品_No.29、SSA-S602DXM カウンタシャフト部品_No.31、SSA-F616 カウンタシャフト部品_No.33、SSA-F611 カウンタシャフト部品_No.31、SSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.33、SSA-F616MA カウンタシャフト部品_No.33、SSA-S602DX カウンタシャフト部品_No.31、SSA-F615DX カウンタシャフト部品_No.32、SSA-F616M カウンタシャフト部品_No.33、SSA-S610 -1 カウンタシャフト部品_No.30、SSA-S600 1996ネン カウンタシャフト部品_No.27、SSA-F615M-2AD カウンタシャフト部品_No.32、SSA-F615 カウンタシャフト部品_No.34、SSA-S600 1997ネン カウンタシャフト部品_No.27、SSA-S602DXVT カウンタシャフト部品_No.31
ナイロンコード2.4X3M BIGM(丸山製作所)ナイロンコード2.4X3MBIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
7日以内出荷
備考0008 2.4X3M部品名称ナイロンコード2.4X3M関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.84MB)図解NoMB2630DRU 付属品部品_No.12、MB2630DRL 付属品部品_No.12
MB Series(MBB63) SMCMB Series(MBB63)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
(MB96)バック ASSY,フロント シート,LH ミツビシ(MB96)バック ASSY,フロント シート,LHミツビシ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
(MB46)バック ASSY,リヤ シート,RH ミツビシ(MB46)バック ASSY,リヤ シート,RHミツビシ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
(MN16)ホース,フューエル ベーパ コントロール ライン ミツビシ(MN16)ホース,フューエル ベーパ コントロール ラインミツビシ
559税込615
1個
4日以内出荷
アルミ用ボールEM ALB225 NS(日進工具)アルミ用ボールEM ALB225NS(日進工具)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超硬合金
キヤブレータクミタテ BIGM(丸山製作所)キヤブレータクミタテBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
備考2~20フクム規格WYJ-84部品名称キヤブレータクミタテ関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB)図解NoDB230 B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、DB230 L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、DB230 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、MB360B 操作部部品_No.1、MB2300G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、MB2300L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1
(ME063)AIR CLEANER 三菱ふそう(ME063)AIR CLEANER三菱ふそう
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
バツテリーキツト BIGM(丸山製作所)バツテリーキツトBIGM(丸山製作所)
15,417税込16,959
1個
7日以内出荷
備考4~10フクム部品名称バツテリーキツト関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.81MB)図解NoMGT-5A-51 オプション1(バッテリキット,2001年型対応配線アダプタ)部品_No.3、MGT-5A-75 オプション1(バッテリキット,2001年型対応配線アダプタ)部品_No.3
油圧ショベルカー用ゴムパッド(住友建機) 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(住友建機)建機Platform
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger適合メーカー住友建機
プッシュレバーコンプ 23P-16381-00 YAMAHA(ヤマハ)プッシュレバーコンプ 23P-16381-00YAMAHA(ヤマハ)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
ノブ シフト JR7-46381-00 YAMAHA(ヤマハ)ノブ シフト JR7-46381-00YAMAHA(ヤマハ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
ノブ  シフト J38-46381-00 YAMAHA(ヤマハ)ノブ シフト J38-46381-00YAMAHA(ヤマハ)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
プツシユレバ-コンプ BHR-16381-00 YAMAHA(ヤマハ)プツシユレバ-コンプ BHR-16381-00YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
(63810)モールディング,フロント ホイール アーチ,RH ミツビシ(63810)モールディング,フロント ホイール アーチ,RHミツビシ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
ホルダ,アジヤステイング 2N3-26381-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ,アジヤステイング 2N3-26381-00YAMAHA(ヤマハ)
669税込736
1個
3日以内出荷
プッシュ レバー コンプリート 583-16381-00 YAMAHA(ヤマハ)プッシュ レバー コンプリート 583-16381-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ダンパ 1 3D7-21638-10 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 1 3D7-21638-10YAMAHA(ヤマハ)
159税込175
1個
3日以内出荷
(MB163)CABLE 三菱ふそう(MB163)CABLE三菱ふそう
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
(MC638)PIPE,P/S OIL (12) 三菱ふそう(MC638)PIPE,P/S OIL (12)三菱ふそう
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷