カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • トラック純正部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(1)

「639z」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング 630番台 両シールド形 EZO(北日本精機)

    ボールベアリング 630番台 両シールド形

    EZO(北日本精機)(9件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリング番台600
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS639ZZ NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS639ZZ

    NSK(日本精工)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)30幅B(mm)10番号【NSK名番】639-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)9呼び番号SS639シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • プレート(L) フェンダー シール (L2) MAZDA(マツダ)

    プレート(L) フェンダー シール (L2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
  • ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC

    標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2

    SMC
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 光トランスミッタ Broadcom BROADCOM

    光トランスミッタ Broadcom

    BROADCOM
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    AFBR-16xxZシリーズ 光ファイバトランスミッタ. Avago Technologies社のAFBR-16xxZトランスミッタでは650 nmの発光ダイオード(LED)ソースが利用されています。内蔵光学素子とドライバICにより1 mmのポリマー光ファイバ(POF)と効率的に接続することができます。 AFBR-16xxZ入力はTTLロジックファミリとも互換性があります。3 ピントランスミッタは、Versatile Link ハウジングに収納することにより連結( N プレックスと連結)できるようになっており、スペースを最適化したり、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現したりできます。. AFBR-16xxZトランスミッタとAFBR-26x4Z / 25x9ZレシーバではDCから50Mbdまでの信号に対応することができます。 50MBd: 最大50 m (1 mm POFを使用) 10MBd: 最大200 m 50MBd: 最大120 m (200 μmプラスチック製クラッドシリカ(PCS)を使用)
    仕様最大データレート = 50MBdコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 5ns標準降下時間 = 5nsピーク波長 = 685nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 18.29 x 12.19 x 18.8mmコネクタータイプ = 光ファイバ高さ = 18.8mm長さ = 18.29mm幅 = 12.19mmシリーズ = Versatile LinkRoHS指令(10物質対応)対応
  • AFBR-1639Z BROADCOM

    AFBR-1639Z

    BROADCOM
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (27639)ワッシヤー、シヤフト、アイト UDトラックス

    (27639)ワッシヤー、シヤフト、アイト

    UDトラックス
    ¥98税込¥108
    1個
    10日以内出荷
  • (46226)チユーブ アッシー、オイル UDトラックス

    (46226)チユーブ アッシー、オイル

    UDトラックス
    ¥10,503税込¥11,553
    1個
    10日以内出荷
  • (27639)ワッシヤー、ブラケット、テ UDトラックス

    (27639)ワッシヤー、ブラケット、テ

    UDトラックス
    ¥656税込¥722
    1個
    10日以内出荷
  • (27639)スペーサー、シヤフト、テン UDトラックス

    (27639)スペーサー、シヤフト、テン

    UDトラックス
    ¥2,012税込¥2,213
    1個
    10日以内出荷
  • (13263)バルブ カバー UDトラックス

    (13263)バルブ カバー

    UDトラックス
    ¥115,088税込¥126,597
    1個
    10日以内出荷
  • (46226)チユーブ アッシー、ブレ UDトラックス

    (46226)チユーブ アッシー、ブレ

    UDトラックス
    ¥12,339~税込¥13,573~
    1個
    10日以内出荷
  • (27639)ブッシング、ブラケット UDトラックス

    (27639)ブッシング、ブラケット

    UDトラックス
    ¥2,889税込¥3,178
    1個
    10日以内出荷
  • (27639)カラー、シヤフト、アイドラ UDトラックス

    (27639)カラー、シヤフト、アイドラ

    UDトラックス
    ¥558~税込¥614~
    1個
    10日以内出荷
  • (16639)リング ラバー、フユーエ UDトラックス

    (16639)リング ラバー、フユーエ

    UDトラックス
    ¥621税込¥683
    1個
    10日以内出荷
  • (16639)リング,ラバー UDトラックス

    (16639)リング,ラバー

    UDトラックス
    ¥527税込¥580
    1個
    10日以内出荷
  • INS,C REAR PANEL ホンダ

    INS,C REAR PANEL

    ホンダ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • WASHER,EXTN ROCK ホンダ

    WASHER,EXTN ROCK

    ホンダ
    ¥389税込¥428
    1セット(5個)
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • WASHER,EXTN LOCK ホンダ

    WASHER,EXTN LOCK

    ホンダ
    ¥279税込¥307
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SPG,SHIFT ARM ホンダ

    SPG,SHIFT ARM

    ホンダ
    ¥279税込¥307
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • SEAL,INNER SEPARA ホンダ

    SEAL,INNER SEPARA

    ホンダ
    ¥279税込¥307
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • END COVER,REAR ホンダ

    END COVER,REAR

    ホンダ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • JOINT,BOOT ホンダ

    JOINT,BOOT

    ホンダ
    ¥349税込¥384
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 樹脂ベアリング(PEEK) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-639AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-639AZ

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)639形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • HALF COVER LACE (Z6) MAZDA(マツダ)

    HALF COVER LACE (Z6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    3日以内出荷
  • DOOR VISOR (Z6) MAZDA(マツダ)

    DOOR VISOR (Z6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
  • ドアバイザー  5DR MAZDA(マツダ)

    ドアバイザー 5DR

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
  • ウォーターポンプ ジェミニ 93- GMB

    ウォーターポンプ ジェミニ 93-

    GMB
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    適合メーカーISUZU
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PPS) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PPS) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(UHMWPE) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(UHMWPE) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PP) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PP) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-639AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-639AZ)

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)639作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 樹脂ベアリング(フェノール) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(フェノール) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    ¥5,325税込¥5,858
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)フェノール使用可能温度範囲-30~110℃RoHS指令(10物質対応)対応