「63v 6800μf」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 6800μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 6800μFニチコン
949税込1,044
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 6800μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 6800μFRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 50mm長さ = 50mm高さ = 50mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RSリード径 = 1.45mmRSアルミコンデンサ、スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 6800μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 6800μFニチコン
919税込1,011
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 63V dc 6800μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 63V dc 6800μFKEMET
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 62mm長さ = 62mm高さ = 62mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30許容差(プラス) = +20%AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
日本ケミコン 電解コンデンサ 6800μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 6800μF日本ケミコン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
日本ケミコン 電解コンデンサ 8200μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 8200μF日本ケミコン
319税込351
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 10000μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 10000μFRS PRO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 50mm長さ = 50mm高さ = 50mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS寿命 = 2000hRSアルミコンデンサ、スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 8200μF 63V dc KEMETコンデンサ 8200μF 63V dcKEMET
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
KEMET ALC70 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格 ( 最大 600V) で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途 - ALC70 コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス
仕様●静電容量:8200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:53mΩアズワン品番65-6922-17
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 63V dc 6800μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 63V dc 6800μFKEMET
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36.6 x 76.5mm長さ = 76.5mm高さ = 76.5mm直径 = 36.6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEH200誘電体材料ファミリ = アルミ電解IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのアルミ電解コンバータのPEH200シリーズは、コンパクトなサイズでESR及びESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁、安全ベントを装備しています。このシーリングシステムは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源車、 無停電電源. 溶接機器及びドライブRoHS指令(10物質対応)対応
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 3300μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 3300μFニチコン
759税込835
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GUリード径 = 0.8mmアルミ電解コンデンサGUシリーズ105 ℃. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 6800μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 6800μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 44mm長さ = 44mm高さ = 44mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 12mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
3日以内出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
KEMET 電解コンデンサ KEMETKEMET 電解コンデンサKEMET
779税込857
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子 CORNELL DUBILIERCornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子CORNELL DUBILIER
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210128682E3 VISHAYVishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210128682E3VISHAY
189,800税込208,780
1箱(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 80mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210118682E3 VISHAYVishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210118682E3VISHAY
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 68000μF, ,63V dc, MAL210118683E3 VISHAYVishay コンデンサ 68000μF, ,63V dc, MAL210118683E3VISHAY
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
静電容量 = 68000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 76 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 680μF 63V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 680μF 63V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1袋(100個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 330 → 680 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様●静電容量:680μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7019-32
電解コンデンサ 68000μF 1箱 16個入 EPCOS電解コンデンサ 68000μF 1箱 16個入EPCOS
189,800税込208,780
1箱(16個)
7日以内出荷
EPCOS アルミ製ねじ Terminal 68000uF 63 V コンデンサです。ねじスタッド取り付けRoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命が長い 高いリプル電流性能
仕様●静電容量:68000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:31.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-7110-71
コンデンサ 680μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 680μF 35V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1袋(200個)
7日以内出荷
FRシリーズ35 → 63 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:680μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7051-97