カテゴリ
- 制御機器(1,158)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,129)
- 自動車純正部品(386)
- 空調・照明・電設資材(112)
- メカニカル部品(93)
- 農業機械(90)
- 船舶用品・漁業資材(62)
- パソコン/周辺機器(60)
- バイク純正部品(48)
- 自動車補修部品(43)
- 物流用品(32)
- 切削工具(31)
- 測定用品(30)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 電気材料(28)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- バイク部品(21)
- 溶接用品(19)
- 科学研究・開発用品(19)
- 住設機器(17)
- 家電(13)
- 保管用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 電動工具(10)
- 接着剤・補修材(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 厨房用品(5)
- 作業工具(5)
- 作業服(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 事務用品(3)
- オフィス家具(2)
- 介護用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- エンジン工具(2)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- CKD(108)
- EPCOS(45)
- KEMET(60)
- MAZDA(マツダ)(199)
- NORGREN(53)
- Panasonic(パナソニック)(293)
- RS PRO(118)
- SIEMENS(93)
- SMC(967)
- TRUSCO(44)
- VISHAY(134)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- スバル(33)
- ニチコン(42)
- ニッサン(115)
- ホンダ(99)
- 三菱電機(38)
- 東芝ライテック(44)
- ブランドをもっと見る

L Series(LEJS63V7B)
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個翌々日出荷から8日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
L Series(LEJS63V7A)
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
薄形シリンダ CDQ2A63V
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D63V
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 33μF
ニチコン¥389税込¥4281袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = HEリーク電流 = 3 μAアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF
ニチコン¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF
ニチコン(2件のレビュー)¥729税込¥8021袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BTリード径 = 0.6mmBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 100μF, ,63V dc
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361セット(5個)3日以内出荷AEC-Q200認定、ラジアルリードタイプ、低ESR、小型、高い信頼性、低インピーダンス、高リプル電流寸法(mm)10 (Dia.)×12.5電圧(V)63 dcシリーズFC Radial寿命3000h許容差±20%動作温度(℃)-55~+105実装タイプスルーホールリードピッチ(mm)5テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)256リップル電流(mA)535静電容量(μF)100
RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF
RS PRO¥969税込¥1,0661袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電正接 = 10%汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
MG Series(MGPM63V)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個10日以内出荷仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-)Rcチューブ内径(Φmm)63
ポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.68uF ±5%
WIMA¥189税込¥2081個3日以内出荷WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.68μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
L Series(LEJS63V7H)
SMC¥239,800~税込¥263,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF
ニチコン¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 7000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 100μF
ニチコン¥449税込¥4941袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VYリーク電流 = 189 μAニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






















![Capacitor Film Radial 63V 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50207475-221003-02.jpg)