カテゴリ
- トラック純正部品(7)
- 自動車純正部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(6)
- 日野自動車(5)
- CEJN(セイン)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- climbing(クライミング)(2)
- 三菱ふそう(2)
- アズワン(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- スズキ(1)
- テラモト(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 摂津金属工業(1)
- ユニバーサル(1)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
エコロジープロダクト
「6403-10」の検索結果

真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)カバーレス
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から6日以内出荷シンプルでレトロな雰囲気も漂う、クラシカルな真鍮製のトイレットペーパーホルダー(紙巻器)です。 アンティーク感がありながらも、シンプルなデザインとなっておりますので、トイレに自然に溶け込みます。 ペーパー差込バーは木製。 紙交換もバーに差し込んでからアーム部分を引っ掛けるだけでとっても簡単! 両端の金具を締めれば芯棒の固定が可能です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮+木質量(g)約308寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×102×68
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 640310-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,198税込¥5,7181袋(100個)7日以内出荷シリーズUniversal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】3適合電線サイズ【最小】12AWG【最大】10AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,198税込¥5,7181袋(100個)7日以内出荷TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:3mm2●適合電線サイズmm2 Max:5mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:10AWG●コード番号:680-1840アズワン品番65-7560-20
USLクリーンフィッティング サービス Tタイプ 00Iシリーズ
ユニバーサル¥7,798税込¥8,5781袋(10個)7日以内出荷から10日以内出荷完全禁油処理をしています。無発塵で非汚染性に優れております。最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
ニートSTF 一般ゴミ用
テラモト¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から6日以内出荷豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屋内用屑入です。収納量は500mlのペットボトル約45本(目安)スタンダードタイプ用途分別ゴミ箱、屋外用材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)質量(kg)約20容量(L)67規格一般ゴミ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約460×460×813、中容器:410×435×525グリーン購入法適合フタの種類角穴
シリーズ765
CEJN(セイン)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ065
CEJN(セイン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)25最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ764
CEJN(セイン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)291使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100